Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T10

Código 90899 403 080 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 12 unidades
Guante de protección universal TIGERFLEX® HI-LITE COOL, con excelente confort de uso y agarre óptimo gracias a su exclusivo recubrimiento de nitrilo espumado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Talle
T10 T11 T8 T9
Calificación:

Detalles del producto

El guante TIGERFLEX® HI-LITE COOL está diseñado para brindar máxima comodidad y rendimiento en tareas exigentes. Confeccionado en tejido sin costuras de punto redondo, suave y amigable con la piel, ofrece un calce ceñido que se adapta perfectamente a la mano. Su recubrimiento de nitrilo espumado con diseño exclusivo TIGERFLEX® proporciona una excelente transpirabilidad y un agarre superior, incluso en superficies aceitosas o húmedas. Cuenta con un puño tejido elástico que asegura una sujeción firme y cómoda durante su uso prolongado. Cumple con las normativas EN 388 y EN 420, y pertenece a la categoría II de protección. versión para climas otoñales o fríos

Usos

Ideal para tareas de manipulación general, trabajos de mantenimiento, logística, ensamblado de piezas, industria automotriz, metalúrgica, construcción liviana, y operaciones en líneas de producción. Su diseño ergonómico y su recubrimiento antideslizante lo hacen apto para trabajos que requieren precisión y buen agarre.

Características

Fabricado con tejido de poliéster y acrílico de galga 13, sin costuras, que brinda suavidad y adaptabilidad. El recubrimiento de nitrilo espumado con patrón TIGERFLEX® mejora la transpirabilidad y el agarre. Incluye un puño elástico que asegura el guante a la muñeca. Cumple con las normativas EN 388 y EN 420, y está clasificado como equipo de protección personal de categoría II. su color amarillo le da mayor visibilidad evitando que se extravíen fácilmente.

Aplicaciones

Se utiliza sobre superficies secas, húmedas o ligeramente aceitosas. Apto para manipular piezas metálicas, herramientas, componentes mecánicos, cajas, materiales de construcción, y elementos de maquinaria en entornos industriales, talleres, depósitos y plantas de producción.

Beneficios

Ofrece un equilibrio ideal entre confort y protección, permitiendo largas jornadas de trabajo sin incomodidad. Su recubrimiento TIGERFLEX® garantiza un agarre firme y seguro, reduciendo el riesgo de accidentes por deslizamientos. La transpirabilidad del material evita la acumulación de sudor, mejorando la higiene y el confort térmico. Su diseño ergonómico mejora la destreza manual y reduce la fatiga.

Importante, a tener en cuenta

No apto para trabajos con riesgo de corte elevado, exposición a productos químicos agresivos o temperaturas extremas. Se recomienda verificar el estado del guante antes de cada uso y reemplazarlo ante signos de desgaste. Almacenar en un lugar seco, alejado de fuentes de calor.

GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL

Size descripcion Art. no.
8 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T8 90899 403 078
9 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T8 90899 403 079
10 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T8 90899 403 080
11 GUANTE TIGERFLEX HI-LITE COOL T8 90899 403 081