
Este carro está diseñado para operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación mecánica, montaje y desmontaje de componentes, mantenimiento industrial, mantenimiento de flotas, trabajos en talleres metalúrgicos, mantenimiento minero, petrolero, automotor y de maquinaria pesada. Permite centralizar todas las herramientas necesarias para intervenciones mecánicas y de servicio técnico en una única estación móvil de trabajo.
Carro portaherramientas profesional ORSY 8.8 con 7 cajones y 324 piezas. Sistema ORSY estandarizado con dimensiones internas de cajón de 670 x 462 mm, dimensiones del carro: (profundidad/ alto/ancho) D574 x H998 x W949mm. Capacidad de carga total de hasta 450 kg. Capacidad de carga de hasta 30 kg por cajón. Guías con rulemanes para deslizamiento suave. Sistema Interlock de apertura individual de cajones. Cerradura frontal de seguridad. Retorno automático de cajones. Ruedas reforzadas de PVC para uso intensivo. Manija lateral de acero. Panel lateral de malla para fijación de accesorios y herramientas adicionales. Superficie superior de trabajo fabricada en plástico resistente. Incluye módulos EVA con criques, tubos estriados, tubos E-Torx, tubos punta, alargues, acoples universales, adaptadores, puntas especiales, llaves combinadas, llaves de boca doble acodadas, destornilladores, llaves Allen, pinzas, pinzas para seguros, pinzas de presión, martillos, cortafierros y punzones.
Puede utilizarse en talleres mecánicos, talleres de camiones, mantenimiento de vehículos livianos, maquinaria agrícola, maquinaria vial, minería, petróleo y gas, industrias manufactureras, líneas de producción, pañoles, servicios de mantenimiento industrial y reparación de equipos. Las herramientas incluidas permiten trabajar sobre fijaciones métricas estriadas, Allen, Torx, Torx de seguridad, E-Torx, Phillips, Pozidriv y XZN presentes en vehículos, máquinas y equipos industriales.
Su capacidad de carga de hasta 450 kg permite almacenar una gran cantidad de herramientas y materiales en una única unidad móvil. Los cajones con guías de bolillas aseguran una apertura y cierre suaves incluso bajo carga. El sistema Interlock reduce significativamente el riesgo de vuelco durante el uso. Los módulos EVA facilitan el control visual de las herramientas y permiten detectar rápidamente elementos faltantes. El panel lateral de malla amplía las opciones de almacenamiento mediante la incorporación de accesorios adicionales. La amplia dotación de 324 piezas reduce la necesidad de adquirir herramientas complementarias y permite afrontar una gran variedad de tareas de mantenimiento profesional.
No superar la capacidad máxima de carga de 450 kg ni la carga máxima de 30 kg por cajón. Mantener el carro sobre superficies firmes y niveladas durante el uso. Transportar la unidad con los cajones cerrados y bloqueados. Utilizar cada herramienta exclusivamente para la aplicación para la que fue diseñada. Mantener las herramientas limpias y correctamente ubicadas en sus bandejas EVA para conservar el orden y facilitar el control de inventario. Verificar periódicamente el estado de ruedas, guías y sistema de bloqueo para garantizar una operación segura.
| Código | 95584 881 111 | |
| Descripción | CARRO REDSTRIPE 8.8 7 CAJONES 324 PZ | |
| Sistema | 8.8 | |
| Cantidad de cajones | 7 | |
| Cantidad de piezas | 324 | |
| Dimensiones | (profundidad/ alto/ancho) D574 x H998 x W949mm. | |
| Capacidad de carga total | 450kg | |
| Capacidad por cajón | 30kg | |