Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO 242 HERRAMIENTAS 7 CAJONES 8.4

Código 95584 841 114 | Peso 70.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El CARRO REDSTRIPE 7 CAJONES 242 PZ es una estación de trabajo móvil profesional equipada con una completa selección de herramientas manuales REDSTRIPE organizadas en bandejas modulares EVA. Combina almacenamiento, organización y transporte de herramientas en una única solución destinada a talleres mecánicos, mantenimiento industrial, servicios técnicos y aplicaciones profesionales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 4.234.998,79 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El carro REDSTRIPE ORSY 8.4 está construido con estructura metálica de alta resistencia y equipado con 7 cajones de medidas normalizadas ORSY 8.4. Incorpora guías telescópicas con rulemanes de alta calidad, capacidad de carga de hasta 30 kg por cajón, sistema Interlock que permite abrir un solo cajón a la vez para evitar vuelcos, cerradura frontal con llave, retorno automático de cajones, manija lateral de acero, panel lateral de malla y ruedas reforzadas para facilitar el desplazamiento. El conjunto incluye 242 herramientas profesionales distribuidas en módulos EVA, entre las que se encuentran criques de 1/4", 3/8" y 1/2", tubos bihexagonales métricos cortos y largos, alargues, adaptadores, acoples universales, porta puntas, puntas especiales Phillips, Pozidriv, planas, Torx, Torx de seguridad, hexagonales y XZN, llaves combinadas, llaves de boca, destornilladores, llaves Allen, pinzas, alicates, pinzas para seguros, martillos, cortafierros y punzones. Las herramientas incorporan componentes fabricados en acero S2 y acero cromo vanadio (CrV), reconocidos por su elevada resistencia a la torsión y durabilidad en uso profesional intensivo.

Usos

Este carro está diseñado para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación mecánica, montaje, desmontaje, ajuste y armado de componentes en talleres automotores, industrias, mantenimiento de flotas, minería, petróleo y gas, talleres metalúrgicos, servicios técnicos y sectores productivos. Su variedad de herramientas permite cubrir la mayoría de las operaciones habituales de mantenimiento profesional.

Características

Carro metálico ORSY 8.4 con dimensiones aproximadas de 741 x 447 x 980 mm, capacidad total de carga de hasta 300 kg, 7 cajones con capacidad de hasta 30 kg cada uno, guías con rulemanes, sistema de bloqueo frontal, sistema de seguridad Interlock, retorno automático de cajones, ruedas reforzadas de PVC, manija de acero y panel lateral para accesorios. Incluye 242 herramientas organizadas en bandejas EVA modulares. El equipamiento contempla criques de 1/4", 3/8" y 1/2", tubos bihexagonales métricos desde WS4 hasta WS32, alargues, adaptadores, acoples universales, puntas especiales, llaves combinadas, llaves de boca, destornilladores de acero S2, llaves Allen hexagonales y Torx, pinzas, alicates, pinzas para seguros, martillos, cortafierros y punzones.

Aplicaciones

Puede utilizarse sobre vehículos livianos y pesados, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria vial, equipos industriales, instalaciones mecánicas, líneas de producción, motocicletas, equipos de minería, maquinaria petrolera y sistemas industriales en general. Las herramientas incluidas permiten trabajar con tornillería hexagonal, bihexagonal, Allen, Phillips, Pozidriv, Torx, Torx de seguridad y XZN.

Beneficios

Permite disponer de una solución integral de herramientas en un único puesto móvil, optimizando el orden y reduciendo tiempos de búsqueda. Los módulos EVA facilitan el control visual de las herramientas y ayudan a detectar faltantes rápidamente. La amplia variedad de herramientas cubre gran parte de las necesidades de mantenimiento profesional sin requerir compras adicionales. El sistema Interlock mejora la seguridad operativa, mientras que la construcción robusta del carro garantiza una larga vida útil en entornos de trabajo exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No exceder la capacidad máxima de carga del carro ni la capacidad individual de cada cajón. Utilizar cada herramienta únicamente para el trabajo para el cual fue diseñada. Mantener las herramientas limpias y correctamente ubicadas en sus alojamientos para preservar el orden y facilitar el control de inventario. Mantener los cajones cerrados durante el desplazamiento del carro y asegurar el bloqueo cuando no se encuentre en uso. Reemplazar herramientas dañadas o desgastadas para evitar accidentes y daños sobre piezas o componentes.

Tabla de datos

Código 55848 411 114
Descripción CARRO REDSTRIPE 8.4 7 CAJONES 242 PZ
Sistema ORSY 8.4
Cantidad de cajones 7
Cantidad de piezas 242
Dimensiones 741 x 447 x 980 mm
Capacidad de carga total 300 kg
Capacidad por cajón 30 kg
dimensión Profundidad 447 mm x Alto 980 mm x Ancho 741 mm

contenido

Art. n.º 09654 411 011
Descripción Código Cant.
Crique reversible 1/2" mate, L257 mm 95763 012 901 1
Acople universal 1/2" 95763 012 903 1
Alargue 1/2" L125 mm 95763 012 125 1
Alargue 1/2" L250 mm 95763 012 250 1
Adaptador 1/2" con mango corredizo en T, 157 mm 95763 012 904 1
Tubo estriado corto 1/2" WS10 95763 012 410 1
Tubo estriado corto 1/2" WS11 95763 012 411 1
Tubo estriado corto 1/2" WS12 95763 012 412 1
Tubo estriado corto 1/2" WS13 95763 012 413 1
Tubo estriado corto 1/2" WS14 95763 012 414 1
Tubo estriado corto 1/2" WS15 95763 012 415 1
Tubo estriado corto 1/2" WS16 95763 012 416 1
Tubo estriado corto 1/2" WS17 95763 012 417 1
Tubo estriado corto 1/2" WS18 95763 012 418 1
Tubo estriado corto 1/2" WS19 95763 012 419 1
Tubo estriado corto 1/2" WS20 95763 012 420 1
Tubo estriado corto 1/2" WS21 95763 012 421 1
Tubo estriado corto 1/2" WS22 95763 012 422 1
Tubo estriado corto 1/2" WS23 95763 012 423 1
Tubo estriado corto 1/2" WS24 95763 012 424 1
Tubo estriado corto 1/2" WS26 95763 012 426 1
Tubo estriado corto 1/2" WS27 95763 012 427 1
Tubo estriado corto 1/2" WS28 95763 012 428 1
Tubo estriado corto 1/2" WS30 95763 012 430 1
Tubo estriado corto 1/2" WS32 95763 012 432 1
Art. no. 0965 241 002
Crique reversible 3/8" mate, L198 mm 95763 038 901 1
Acople universal 3/8" 95763 038 903 1
Alargue 3/8" L75 mm 95763 038 075 1
Alargue 3/8" L125 mm 95763 038 125 1
Adaptador 3/8" con mango corredizo en T, 112,1 mm 95763 038 904 1
Tubo estriado corto 3/8" WS10 95763 038 410 1
Tubo estriado corto 3/8" WS11 95763 038 411 1
Tubo estriado corto 3/8" WS12 95763 038 412 1
Tubo estriado corto 3/8" WS13 95763 038 413 1
Tubo estriado corto 3/8" WS14 95763 038 414 1
Tubo estriado corto 3/8" WS15 95763 038 415 1
Tubo estriado corto 3/8" WS16 95763 038 416 1
Tubo estriado corto 3/8" WS17 95763 038 417 1
Tubo estriado corto 3/8" WS18 95763 038 418 1
Tubo estriado corto 3/8" WS19 95763 038 419 1
Tubo estriado corto 3/8" WS21 95763 038 421 1
Tubo estriado corto 3/8" WS22 95763 038 422 1
Art. no. 0965 241 003
Crique reversible 1/4" mate, L153 mm 95763 014 901 1
Acople universal 1/4" 4 puntas 95763 014 903 1
Alargue flexible 1/4" L150 mm 95763 014 151 1
Alargue 1/4" L100 mm 95763 014 100 1
Alargue 1/4" L50 mm 95763 014 050 1
Adaptador 1/4" con mango corredizo en T, D8 mm 95763 014 904 1
Destornillador para bocas 1/4", L200 mm 95751 014 902 1
Tubo estriado corto 1/4" WS4 95763 014 404 1
Tubo estriado corto 1/4" WS4,5 95763 014 445 1
Tubo estriado corto 1/4" WS5 95763 014 405 1
Tubo estriado corto 1/4" WS5,5 95763 014 455 1
Tubo estriado corto 1/4" WS6 95763 014 406 1
Tubo estriado corto 1/4" WS7 95763 014 407 1
Tubo estriado corto 1/4" WS8 95763 014 408 1
Tubo estriado corto 1/4" WS9 95763 014 409 1
Tubo estriado corto 1/4" WS10 95763 014 410 1
Tubo estriado corto 1/4" WS11 95763 014 411 1
Tubo estriado corto 1/4" WS12 95763 014 412 1
Tubo estriado corto 1/4" WS13 95763 014 413 1
Tubo estriado corto 1/4" WS14 95763 014 414 1
Art. no. 0965 241 005
Tubo E-Torx exterior 1/4" E4, L25 mm 95763 014 204 1
Tubo E-Torx exterior 1/4" E5, L25 mm 95763 014 205 1
Tubo E-Torx exterior 1/4" E6, L25 mm 95763 014 206 1
Tubo E-Torx exterior 1/4" E7, L25 mm 95763 014 207 1
Tubo E-Torx exterior 1/4" E8, L25 mm 95763 014 208 1
Tubo Torx exterior 1/4" E10, L25 mm 95763 014 210 1
Tubo Torx exterior 1/4" E11, L25 mm 95763 014 211 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E10, L28 mm 95763 038 210 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E11, L28 mm 95763 038 211 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E12, L28 mm 95763 038 212 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E14, L28 mm 95763 038 214 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E16, L28 mm 95763 038 216 1
Tubo E-Torx exterior 3/8" E18, L28 mm 95763 038 218 1
Tubo E-Torx exterior 1/2" E20, L38 mm 95763 012 220 1
Tubo E-Torx exterior 1/2" E22, L38 mm 95763 012 222 1
Tubo E-Torx exterior 1/2" E24, L38 mm 95763 012 224 1
Tubo Torx 1/4" TX8 95763 014 315 1
Tubo Torx 1/4" TX9 95763 014 316 1
Tubo Torx 1/4" TX10 95763 014 317 1
Tubo Torx 1/4" TX15 95763 014 318 1
Tubo Torx 1/4" TX20 95763 014 319 1
Tubo Torx 1/4" TX25 95763 014 320 1
Tubo Torx 1/4" TX27 95763 014 321 1
Tubo Torx 1/4" TX30 95763 014 322 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX8 95763 014 324 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX9 95763 014 325 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX10 95763 014 326 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX15 95763 014 327 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX20 95763 014 328 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX25 95763 014 329 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX27 95763 014 330 1
Tubo Torx de seguridad 1/4" TX30 95763 014 331 1
Tubo Torx 3/8" TX25, L48 mm 95763 038 302 1
Tubo Torx 3/8" TX27, L48 mm 95763 038 303 1
Tubo Torx 3/8" TX30, L48 mm 95763 038 304 1
Tubo Torx 1/2" TX40 95763 012 307 1
Tubo Torx 1/2" TX45 95763 012 308 1
Tubo Torx 1/2" TX50 95763 012 309 1
Tubo Torx 1/2" TX55 95763 012 301 1
Tubo Torx 1/2" TX60 95763 012 302 1
Art. no. 0965 241 008
Tubo punta Phillips 1/4" PH1 95763 014 305 1
Tubo punta Phillips 1/4" PH2 95763 014 306 1
Tubo punta Phillips 1/4" PH3 95763 014 307 1
Tubo punta Pozidriv 1/4" PZ1 95763 014 308 1
Tubo punta Pozidriv 1/4" PZ2 95763 014 309 1
Tubo punta Pozidriv 1/4" PZ3 95763 014 310 1
Tubo punta plana 1/4" 4 mm 95763 014 301 1
Tubo punta plana 1/4" 5,5 mm 95763 014 302 1
Tubo punta plana 1/4" 6,5 mm 95763 014 303 1
Tubo punta plana 1/4" 8 mm, L38 mm 95763 014 334 1
Tubo punta Allen 1/4" HEX 4 95763 014 312 1
Tubo punta Allen 1/4" HEX 5 95763 014 313 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 6, L100 mm 95763 012 323 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 7, L100 mm 95763 012 324 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 8, L100 mm 95763 012 325 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 10, L100 mm 95763 012 326 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 12, L100 mm 95763 012 327 1
Tubo punta Allen 1/2" HEX 14, L100 mm 95763 012 328 1
Tubo punta Torx 1/2" TX25, L100 mm 95763 012 329 1
Tubo punta Torx 1/2" TX27, L100 mm 95763 012 330 1
Tubo punta Torx 1/2" TX30, L100 mm 95763 012 331 1
Tubo punta Torx 1/2" TX40, L100 mm 95763 012 332 1
Art. no. 0965 441 013
Portapuntas magnético con liberación rápida 1/4", L75 mm 95764 600 901 1
Portapuntas 1/4", L175 mm 95764 600 903 1
Adaptador para puntas 1/4" 95763 014 906 1
Adaptador para puntas 10 mm a 1/2" 95763 012 908 1
Punta Allen 1/4" WS3, L25 mm 95764 625 403 1
Punta Allen 1/4" WS4, L25 mm 95764 625 404 1
Punta Allen 1/4" WS5, L25 mm 95764 625 405 1
Punta Allen 1/4" WS6, L25 mm 95764 625 406 1
Punta XZN M4, 1/4", L25 mm 95764 625 704 1
Punta XZN M5, 1/4", L25 mm 95764 625 705 1
Punta XZN M6, 1/4", L25 mm 95764 625 706 1
Punta Torx de seguridad TX10, 1/4", L25 mm 95764 625 610 1
Punta Torx de seguridad TX15, 1/4", L25 mm 95764 625 615 1
Punta Torx de seguridad TX20, 1/4", L25 mm 95764 625 620 1
Punta Torx de seguridad TX25, 1/4", L25 mm 95764 625 625 1
Punta Torx de seguridad TX27, 1/4", L25 mm 95764 625 627 1
Punta Torx de seguridad TX30, 1/4", L25 mm 95764 625 630 1
Punta Torx de seguridad TX40, 1/4", L25 mm 95764 625 640 1
Punta Torx TX6, 1/4", L25 mm 95764 625 506 1
Punta Torx TX7, 1/4", L25 mm 95764 625 507 1
Punta Torx TX8, 1/4", L25 mm 95764 625 508 1
Punta Torx TX10, 1/4", L25 mm 95764 625 510 1
Punta Torx TX15, 1/4", L25 mm 95764 625 515 1
Punta Torx TX20, 1/4", L25 mm 95764 625 520 1
Punta Torx TX25, 1/4", L25 mm 95764 625 525 1
Punta Torx TX27, 1/4", L25 mm 95764 625 527 1
Punta Torx TX30, 1/4", L25 mm 95764 625 530 1
Punta Torx TX40, 1/4", L25 mm 95764 625 540 1
Punta plana 0,6 x 3,0 mm, L25 mm 95764 625 130 1
Punta plana 0,8 x 4,0 mm, L25 mm 95764 625 140 1
Punta plana 1,0 x 5,5 mm, L25 mm 95764 625 155 1
Punta plana 1,2 x 6,5 mm, L25 mm 95764 625 165 1
Punta plana 1,2 x 8,0 mm, L25 mm 95764 625 180 1
Punta Phillips PH1, L25 mm 95764 625 201 1
Punta Phillips PH2, L25 mm 95764 625 202 1
Punta Phillips PH3, L25 mm 95764 625 203 1
Punta Pozidriv PZ1, L25 mm 95764 625 301 1
Punta Pozidriv PZ2, L25 mm 95764 625 302 1
Punta Pozidriv PZ3, L25 mm 95764 625 303 1
Punta Phillips PH1, L50 mm 95764 650 201 1
Punta Phillips PH2, L50 mm 95764 650 202 1
Punta Phillips PH3, L50 mm 95764 650 203 1
Punta Allen 1/4" WS3, L50 mm 95764 650 403 1
Punta Allen 1/4" WS4, L50 mm 95764 650 404 1
Punta Allen 1/4" WS5, L50 mm 95764 650 405 1
Punta Allen 1/4" WS6, L50 mm 95764 650 406 1
Punta plana 0,8 x 4,0 mm, L70 mm 95764 670 140 1
Punta plana 1,0 x 5,5 mm, L70 mm 95764 670 155 1
Punta plana 1,2 x 6,5 mm, L70 mm 95764 670 165 1
Punta plana 1,2 x 8,0 mm, L70 mm 95764 670 180 1
Punta XZN 10 mm M5, L30 mm 95764 130 705 1
Punta XZN 10 mm M6, L30 mm 95764 130 706 1
Punta XZN 10 mm M8, L30 mm 95764 130 708 1
Punta XZN 10 mm M10, L30 mm 95764 130 710 1
Punta XZN 10 mm M12, L30 mm 95764 130 712 1
Punta Allen 10 mm WS4, L75 mm 95764 175 404 1
Punta Allen 10 mm WS5, L75 mm 95764 175 405 1
Punta Allen 10 mm WS6, L75 mm 95764 175 406 1
Punta Allen 10 mm WS7, L75 mm 95764 175 407 1
Punta Allen 10 mm WS8, L75 mm 95764 175 408 1
Punta Allen 10 mm WS10, L75 mm 95764 175 410 1
Punta Allen 10 mm WS12, L75 mm 95764 175 412 1
Punta XZN 10 mm M5, L75 mm 95764 175 705 1
Punta XZN 10 mm M6, L75 mm 95764 175 706 1
Punta XZN 10 mm M8, L75 mm 95764 175 708 1
Punta XZN 10 mm M10, L75 mm 95764 175 710 1
Punta XZN 10 mm M12, L75 mm 95764 175 712 1
Punta Torx 10 mm TX20, L75 mm 95764 175 520 1
Punta Torx 10 mm TX25, L75 mm 95764 175 525 1
Punta Torx 10 mm TX30, L75 mm 95764 175 530 1
Punta Torx 10 mm TX40, L75 mm 95764 175 540 1
Punta Torx 10 mm TX45, L75 mm 95764 175 545 1
Punta Torx 10 mm TX50, L75 mm 95764 175 550 1
Punta Torx 10 mm TX55, L75 mm 95764 175 555 1
Art. no. 0965 441 017
Llave combinada corta elíptica WS6 95754 201 06 1
Llave combinada corta elíptica WS7 95754 201 07 1
Llave combinada corta elíptica WS8 95754 201 08 1
Llave combinada corta elíptica WS9 95754 201 09 1
Llave combinada corta elíptica WS10 95754 201 10 1
Llave combinada corta elíptica WS11 95754 201 11 1
Llave combinada corta elíptica WS12 95754 201 12 1
Llave combinada corta elíptica WS13 95754 201 13 1
Llave combinada corta elíptica WS14 95754 201 14 1
Llave combinada corta elíptica WS15 95754 201 15 1
Llave combinada corta elíptica WS16 95754 201 16 1
Llave combinada corta elíptica WS17 95754 201 17 1
Llave combinada corta elíptica WS18 95754 201 18 1
Llave combinada corta elíptica WS19 95754 201 19 1
Llave combinada corta elíptica WS20 95754 201 20 1
Llave combinada corta elíptica WS21 95754 201 21 1
Llave combinada corta elíptica WS22 95754 201 22 1
Art. no. 0965 441 007
Destornillador Phillips PH1 x 80 mm 95751 242 1 1
Destornillador Phillips PH2 corto x 38 mm 95751 244 002 1
Destornillador Phillips PH2 x 100 mm 95751 242 2 1
Destornillador Phillips PH3 x 150 mm 95751 242 3 1
Destornillador plano 1,2 x 6,5 x 38 mm 95751 244 065 1
Destornillador plano S2 0,6 x 3,5 x 100 mm 95751 241 035 1
Destornillador plano S2 1,0 x 5,5 x 125 mm 95751 241 055 1
Destornillador plano S2 1,2 x 6,5 x 150 mm 95751 241 065 1
Destornillador plano S2 1,2 x 8,0 x 175 mm 95751 241 08 1
Art. no. 0965 441 014
Martillo para mecánico 400 g 95750 131 040 1
Martillo de nylon sin rebote Ø40 mm 95750 136 040 1
Cortafierro plano 150 x 15 mm 95750 147 015 1
Cortafierro plano 175 x 18 mm 95750 147 018 1
Cortafierro de punta 130 x 5 mm 95750 148 005 1
Punzón de marcar 4 mm, L120 mm 95750 142 004 1
Punzón cilíndrico 2 mm, L120 mm 95750 143 002 1
Punzón cilíndrico 4 mm, L120 mm 95750 143 004 1
Punzón guía 2 mm, L150 mm 95750 141 002 1
Punzón guía 3 mm, L150 mm 95750 141 003 1
Punzón guía 4 mm, L150 mm 95750 141 004 1
Punzón guía 5 mm, L150 mm 95750 141 005 1
Punzón guía 6 mm, L150 mm 95750 141 006 1
Punzón guía 8 mm, L150 mm 95750 141 008 1
Art. no. 0965 441 004
Pinza universal CrV 8" 95772 001 208 1
Alicate de corte diagonal CrV 6" 95772 001 106 1
Pinza de punta larga CrV 6" 95772 001 306 1
Pinza pico de loro CrV 10" 95772 001 410 1

También te puede interesar

También te puede interesar