Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GABINETE DE HERRAMIENTAS 4 CAJONES

Código 90962 602 274 | Peso 31.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gabinete metálico para herramientas con cuatro cajones, diseñado para almacenamiento seguro y organizado en entornos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 5.713.624,84
$ 1.197.900,00 Precio sin impuestos nacionales
79% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El gabinete para herramientas Würth está construido en chapa de acero de 1 mm de espesor, lo que garantiza robustez y durabilidad en condiciones exigentes. Cuenta con cuatro cajones revestidos con goma de 2,5 mm para proteger las herramientas y evitar deslizamientos. Los paneles laterales incluyen perforaciones para colgar accesorios, optimizando el espacio de trabajo. La superficie superior está revestida en plástico inyectado, ideal para apoyar herramientas o piezas durante el trabajo. Incluye dos empuñaduras laterales para facilitar el traslado, cierre centralizado con llave para mayor seguridad, y una capacidad de carga de 30 kg por cajón. Su peso neto es de 31,2 kg.

Usos

Se utiliza para el almacenamiento y organización de herramientas manuales, eléctricas y de precisión en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento industrial, flotas de transporte y espacios de trabajo técnico.

Características

Fabricado en chapa de acero de 1 mm. Cuatro cajones con revestimiento de goma de 2,5 mm. Paneles laterales perforados para colgar accesorios. Superficie superior de plástico inyectado. Dos empuñaduras laterales. Cierre centralizado con llave. Capacidad de carga de 30 kg por cajón. Peso neto: 31,2 kg.

Aplicaciones

Ideal para aplicar en talleres, fábricas, pañoles, unidades móviles de servicio, depósitos y estaciones de trabajo. Compatible con herramientas de distintos tamaños y formatos, piezas de repuesto y accesorios de uso frecuente.

Beneficios

Ofrece alta resistencia estructural y seguridad gracias a su cierre centralizado. El revestimiento de goma en los cajones protege las herramientas y reduce el ruido. Su diseño compacto y funcional permite optimizar el espacio de trabajo. Las empuñaduras laterales facilitan el traslado dentro del taller o entre áreas de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas indicadas son aproximadas. Se recomienda no exceder la capacidad de carga de 30 kg por cajón para evitar deformaciones o fallas estructurales. Mantener en ambientes secos para preservar el estado del acero y los componentes plásticos.

Dimensiones

Cantidad Ancho Profundidad Alto
Cajones 4 560 mm 400 mm 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar