Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOMBA MANUAL PARA BIDONES HASTA 200L

Código 90891 621 300 | Peso 2.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Bomba manual estilo palanca para bidones de hasta 200 litros, ideal para el bombeo de fluidos lubricantes y diésel. Fabricada en zinc, con tubo telescópico autoajustable y pico antigoteo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La bomba manual para bidones de hasta 200 litros es una herramienta robusta y confiable, diseñada para facilitar la extracción de fluidos desde barriles de gran capacidad. Su estructura está fabricada en zinc, lo que le otorga resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con arandelas de latón y un pistón flotante que mejora la eficiencia del bombeo. El tubo de aspiración es telescópico y se ajusta automáticamente a la altura del bidón, lo que permite una instalación rápida y sin complicaciones. Su diseño incluye una manija de palanca estándar y un pico antigoteo que evita derrames durante la operación.

Usos

Se utiliza para bombear fluidos lubricantes y combustibles diésel desde bidones de gran capacidad. Es ideal para tareas de mantenimiento en talleres mecánicos, industrias metalúrgicas, flotas de transporte, maquinaria agrícola, minería y petróleo, donde se requiere una transferencia segura y eficiente de líquidos.

Características

Fabricada en zinc, con arandelas de latón y pistón flotante. Incluye tubo de aspiración telescópico autoajustable, pico antigoteo y manija de palanca estándar. Su capacidad de bombeo es de aproximadamente 354 ml por palanqueada. Compatible con bidones de 110 a 200 litros.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre bidones y barriles de entre 110 y 200 litros. Es apta para el uso con aceites lubricantes, gasoil y otros fluidos compatibles con los materiales de la bomba.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y segura para la transferencia de fluidos, evitando derrames gracias a su pico antigoteo. Su diseño telescópico permite adaptarse a distintos tamaños de bidones sin necesidad de ajustes manuales. La construcción en zinc y latón garantiza una larga vida útil incluso en ambientes industriales exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se especifica compatibilidad con líquidos corrosivos o solventes agresivos. Se recomienda verificar la compatibilidad del fluido con los materiales de la bomba antes de su uso. Almacenar en un lugar seco y limpio para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar