Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BOMBA NEUM. P/ ACEITERA 940MM

Código 90891 990 025 | Peso 6.04Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bomba neumática para aceite con tubo de 940 mm, diseñada para aplicaciones de lubricación en entornos industriales y de transporte. Ratio de presión 3:1.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.735.131,53
$ 1.028.500,00 Precio sin impuestos nacionales
41% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La bomba neumática para aceitera de 940 mm, código 90891 990 025, está diseñada para facilitar la transferencia de aceite en sistemas de lubricación. Posee un ratio de presión de 3:1, lo que indica la relación de mezcla entre aire y aceite. Su conexión de aire es H 1/4" y la salida hidráulica es M 1/2". Está preparada para trabajar con fluidos de viscosidad entre 8 y 5000 mPas, con una presión de trabajo de 5 bar y una presión máxima de 24 bar. El consumo de aire es de 100 L/min y el flujo de salida alcanza los 18 L/min. El tubo de la bomba tiene un diámetro de 42 mm y una longitud de 940 mm, siendo compatible con tambores de entre 180 y 220 kg. Este accesorio no incluye filtro trampa de agua con regulador.

Usos

Se utiliza para la transferencia de aceite en sistemas de lubricación, especialmente en tareas de mantenimiento de vehículos pesados, transporte de carga y pasajeros, maquinaria industrial y talleres mecánicos. Es ideal para procesos que requieren una dosificación precisa y continua de lubricantes.

Características

Cuenta con un ratio de presión 3:1, conexiones estándar H 1/4" para aire y M 1/2" para salida hidráulica, y soporta fluidos con viscosidad entre 8 y 5000 mPas. Opera con una presión de trabajo de 5 bar y una presión máxima de 24 bar. Su consumo de aire es de 100 L/min y ofrece un flujo de 18 L/min. El tubo de la bomba tiene 42 mm de diámetro y 940 mm de largo.

Aplicaciones

Está pensada para aplicarse en líneas de lubricación en talleres de mecánica general, mantenimiento industrial, flotas de transporte, y servicios de mantenimiento de vehículos pesados. Compatible con tambores de aceite de gran capacidad.

Beneficios

Ofrece una larga vida útil y fácil mantenimiento, asegurando un trabajo suave y eficiente. Su diseño robusto permite operar con tambores de gran capacidad, lo que la hace ideal para entornos exigentes. La alta compatibilidad con distintos niveles de viscosidad permite su uso en múltiples aplicaciones industriales.

Importante, a tener en cuenta

Este accesorio no incluye el filtro trampa de agua con regulador, por lo que se recomienda verificar su necesidad según el sistema de aire comprimido utilizado. Es importante asegurar una correcta instalación y compatibilidad con el tambor de aceite para garantizar el rendimiento del equipo.

Datos técnicos

Ratio de presión 3:1
Conexión de aire H 1/4"
Conexión hidráulica de salida M 1/2"
Viscosidad de fluídos mPass 8 - 5000
Presión de trabajo 5 bar
Presión máxima 24 bar
Consumo de aire 100 L/min
Flujo 18 L/min
Diámetro del tubo de la bomba 42 mm
Largo del tubo 940 mm
Tamaño de tombores 180 a 200 kg

También te puede interesar

También te puede interesar