Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACEITERA NEUM. P/ TAMBOR HASTA 220KG

Código 90891 586 490 | Peso 30.80Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Aceitera neumática para tambor de hasta 200 litros, diseñada para facilitar el traslado y trasvase de aceite en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 4.138.412,96 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La aceitera neumática para tambor de hasta 200L es un equipo robusto y funcional, pensado para optimizar el manejo de aceite en operaciones industriales. Está equipada con una bomba neumática, manguera de evacuación, filtro con trampa de agua, regulador de presión y una pistola digital que permite controlar con precisión el flujo de aceite. Su estructura metálica soporta hasta 220 kg y cuenta con ruedas de caucho que facilitan el traslado. Las dimensiones del equipo son 1080 mm de alto, 720 mm de ancho y 670 mm de largo, lo que lo hace compacto y maniobrable en espacios de trabajo.

Usos

Se utiliza para el trasvase y traslado de aceite desde tambores de gran capacidad, especialmente en procesos de mantenimiento, abastecimiento de maquinaria y operaciones de lubricación en línea.

Características

Cuenta con bomba neumática para aceite, manguera de evacuación de caucho sintético con mallado trenzado SAE100 R17, filtro con trampa de agua, regulador de presión, pistola digital para control del flujo, ruedas de caucho para movilidad, y una estructura metálica resistente que soporta hasta 220 kg.

Aplicaciones

Ideal para talleres mecánicos, plantas industriales, industrias automotrices, y cualquier entorno donde se requiera manipular grandes volúmenes de aceite de forma segura y eficiente.

Beneficios

Ofrece un diseño ergonómico que facilita el traslado, precisión en la entrega del aceite gracias a la pistola digital, y mayor seguridad operativa mediante el regulador de presión y la trampa de agua. Su construcción robusta garantiza durabilidad en entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

El equipo está diseñado para soportar hasta 220 kg. Es fundamental verificar que todas las conexiones estén correctamente ajustadas antes de su uso para evitar pérdidas o accidentes.

Datos técnicos

Material del cuerpo Meta
Color Plateado Metalizado Oscuro
Material de ruedas Caucho
Material de la manguera Caucho sintético con mallado trenzado de acero SAE100 R17
Medidas mm Alto 1080 x Ancho 720 x Largo 670

También te puede interesar

También te puede interesar