UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADOR MAGNETO BIT-MAG

Código 90614 811 360 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Adaptador magnético universal para puntas bit, con encastre hexagonal de 1/4", fabricado en acero al cromo-vanadio, ideal para trabajos precisos y seguros.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 46.713,26 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El adaptador Magneto Bit Mag código 90614 811 360 está diseñado para sostener puntas bit con firmeza gracias a su imán permanente, incluso en posiciones verticales. Fabricado en acero al cromo-vanadio, ofrece alta resistencia al desgaste y durabilidad en entornos exigentes. Cuenta con encastre hexagonal de 1/4" tanto en el cuerpo como en la conexión de la punta, y una longitud total de 60 mm, lo que lo hace compatible con herramientas manuales y eléctricas que utilicen puntas estándar.

Usos

Se utiliza en tareas de montaje, mantenimiento y reparación en talleres mecánicos, líneas de producción, instalaciones industriales y trabajos de precisión. Es especialmente útil para operarios que necesitan sostener la punta bit con seguridad en posiciones difíciles o verticales.

Características

Fabricado en acero al cromo-vanadio. Encastre hexagonal de 1/4" (E6.3) en ambos extremos. Longitud total de 60 mm. Incorpora imán permanente para asegurar la punta bit durante el trabajo.

Aplicaciones

Aplicable para puntas bit y uso general en mantenimiento, Compatible con herramientas eléctricas, atornilladores manuales y destornilladores de impacto con encastre hexagonal de 1/4"

Beneficios

El imán permanente garantiza que la punta bit se mantenga firme, evitando caídas o pérdidas. Su construcción robusta asegura una larga vida útil. Compatible con múltiples herramientas y sistemas de encastre. Ideal para trabajos en altura o posiciones incómodas.

Importante, a tener en cuenta

No se especifican restricciones de uso o almacenamiento en la ficha técnica. Se recomienda verificar compatibilidad con la herramienta utilizada y evitar el uso en ambientes con partículas ferromagnéticas que puedan interferir con el imán.

También te puede interesar

También te puede interesar