Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4" PLANA 0.8X5.0 - L73MM

Código 90614 175 662 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Estas puntas bit están diseñadas para operaciones de apriete y aflojamiento de tornillos

Características

Disponibles en versiones cortas y largas, estas puntas incluyen los modelos PH, planas, Torx, Allen y PZ. Fabricadas en acero S2 de alta calidad, cuentan con un sistema de código de colores para su rápida identificación y dos adaptadores magnéticos.

Aplicaciones

Siendo ideales para dependencias públicas, industria automotriz, motos, plomerías, construcción, electricidad, electrónica y maquinaria, así como cualquier otra aplicación donde se utilicen este tipo de puntas.

Beneficios

Las puntas bit de Würth garantizan los mejores resultados gracias a su alta calidad y durabilidad. Su diseño preciso y el uso de materiales de primera calidad aseguran un rendimiento óptimo en todas las aplicaciones, facilitando el trabajo y mejorando la eficiencia.

Importante, a tener en cuenta