UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4" PZ2 - L25MM

Código 90614 176 652 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta bit PZ2 de 25 mm de largo, con encastre de 1/4", fabricada según norma DIN 3126 – C, ideal para trabajos de apriete y aflojamiento de tornillos Pozidrive.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta bit PZ2 de 25 mm está diseñada para operaciones de atornillado en tornillos con cabeza Pozidrive, ofreciendo un ajuste preciso y seguro. Fabricada con encastre estándar de 1/4", es compatible con herramientas manuales y eléctricas. Cumple con la norma DIN 3126 – C, lo que garantiza su calidad y compatibilidad en aplicaciones profesionales. Su formato corto permite mayor control en tareas de precisión o espacios reducidos. Muy utilizada en tornillos para madera.

Usos

Se utiliza en tareas de montaje, mantenimiento, producción en línea, armado de componentes eléctricos, estructuras metálicas, muebles, electrodomésticos y maquinaria. Es especialmente útil en trabajos que requieren precisión y repetición, como líneas de ensamblaje o mantenimiento técnico.

Características

Disponibles en versiones cortas y largas. Tipo de punta: Pozidrive PZ2 Encastre: 1/4" Norma: DIN 3126 – C Fabricadas en acero S2 de alta calidad, cuentan con un sistema de código de colores para su rápida identificación.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos con cabeza Pozidrive (PZ2), comúnmente utilizados en superficies metálicas, plásticas, de madera, tableros eléctricos, estructuras industriales, automotrices y electrodomésticos.

Beneficios

El diseño Pozidrive permite una mejor transmisión de torque y menor riesgo de deslizamiento en comparación con otras puntas. Su compatibilidad con herramientas estándar y su tamaño compacto la hacen ideal para trabajos en espacios reducidos. La norma DIN asegura calidad y precisión en el encastre.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar