Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 1/4" AW30 - L25MM

Código 90614 513 0 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Punta bit AW30 de 25 mm de largo, con encastre de 1/4", diseñada para tornillos Assy® en aplicaciones técnicas de montaje y fijación. PARA TORNILLOS DE AMURE AMO II
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 7.526,20
10
$ 6.987,75
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta bit AW30 está diseñada específicamente para tornillos Assy®, utilizados en aplicaciones de fijación exigentes. Fabricada con encastre estándar de 1/4", cumple con la norma DIN 3126 – C, lo que garantiza compatibilidad con herramientas manuales y eléctricas. Su largo de 25 mm permite un manejo preciso y seguro en tareas de montaje. Este tipo de punta es ideal para trabajos donde se requiere alta transmisión de torque y ajuste perfecto en tornillos especiales. Punta especial para tornillos AMO II de amure para ventanas de PVC

Usos

Indicada para tareas de montaje, carpintería, estructuras metálicas, fabricación de muebles, instalaciones industriales y producción en línea. Es especialmente útil en procesos que utilizan tornillos Assy® para fijaciones de alta resistencia.

Características

Tipo de punta: Assy® AW30 Largo: 25 mm Encastre: 1/4" Norma: DIN 3126 – C

Aplicaciones

Se aplica sobre tornillos Assy® AW30, utilizados en superficies de madera, metal, plásticos técnicos y estructuras compuestas. Compatible con herramientas de encastre 1/4", tanto manuales como eléctricas.

Beneficios

Ofrece ajuste preciso en tornillos Assy®, mejorando la transmisión de fuerza y reduciendo el desgaste. Su compatibilidad con herramientas estándar y su tamaño compacto la hacen ideal para trabajos técnicos y repetitivos. La norma DIN asegura calidad y precisión en el encastre.

Importante, a tener en cuenta

Esta punta está diseñada exclusivamente para tornillos Assy® AW30. No se recomienda su uso en tornillos de otro tipo, ya que puede dañar la cabeza del tornillo o reducir la eficiencia del trabajo. Almacenar en lugar seco para preservar su integridad.

Caracteristicas

Descripción Largo Norma Diámetro Código
AW 30 25mm DIN 3126 - C 1/4” 90614 513 0

También te puede interesar

También te puede interesar