Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5X22MM FIAT-FORD

Código 82243 14 22 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter roscado M14x1,5x22 mm con oring, compatible con motores Zetec Rocam de vehículos Ford y Fiat. Ideal para tareas de mantenimiento automotor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de cárter M14x1,5x22 mm está diseñado para modelos Ford Ka, Fiesta, Courier, Ecosport y Focus con motor Zetec Rocam. Posee rosca métrica de paso 1,5, longitud de 22 mm y se acciona mediante llave hexagonal de 13 mm. Incluye o'ring para asegurar un sellado eficiente, evitando fugas de aceite. Se presenta en pack de 5 unidades, facilitando el abastecimiento en talleres y servicios de mantenimiento.

Usos

Se utiliza en el reemplazo del tapón de drenaje de aceite en el cárter del motor durante tareas de mantenimiento preventivo o correctivo. Es ideal para mecánicos, operarios de flota liviana, talleres de servicio y líneas de producción automotriz.

Características

Rosca M14x1,5, longitud de 22 mm, hexágono de 13 mm, incluye o'ring para mejorar el sellado. Pack de 5 unidades. Aplicación directa en modelos Ka, Fiesta, Courier, Ecosport y Focus con motor Zetec Rocam.

Aplicaciones

Aplicable en cárteres de vehículos Ford y Fiat con motor Zetec Rocam. Compatible con superficies metálicas donde se requiere un cierre roscado confiable para contener fluidos lubricantes.

Beneficios

Ofrece un sellado seguro gracias al o'ring incorporado, reduciendo el riesgo de fugas. Su compatibilidad con múltiples modelos Ford y Fiat permite una amplia cobertura en flotas y talleres. La presentación en pack de 5 unidades optimiza el stock y reduce costos operativos. orring relacionado cod : 80468 19 3

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el modelo de vehículo antes de la instalación. Asegurar el correcto torque al colocar el tapón para evitar daños en la rosca o pérdida de aceite. No reutilizar si el o'ring está dañado o deformado.

También te puede interesar

También te puede interesar