Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M14X1.5 - FORD

Código 82243 14 17 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter roscado M14x1,5 compatible con motores Ford CHT. Fabricado para garantizar un cierre seguro y confiable en sistemas de lubricación.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 7.719,80
$ 4.134,57 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El tapón de cárter M14x1,5 está diseñado específicamente para motores Ford con tecnología CHT. Posee rosca métrica de paso 1,5 y se acciona mediante llave hexagonal de 13 mm. Su función principal es sellar el orificio de drenaje del aceite en el cárter del motor, evitando fugas y permitiendo un mantenimiento eficiente. Fabricado con materiales resistentes a la corrosión y a las altas temperaturas, asegura durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes.

Usos

Se utiliza en tareas de mantenimiento automotor, especialmente en el cambio de aceite de motores Ford CHT. Es ideal para talleres mecánicos, servicios de flota, mantenimiento de vehículos livianos y pesados, y operaciones de lubricación en líneas de producción.

Características

Rosca M14x1,5, accionamiento con llave hexagonal de 13 mm, aplicación específica en cárter de motores Ford CHT. Construcción robusta para soportar condiciones de trabajo exigentes.

Aplicaciones

Aplicable directamente en el cárter de motores Ford CHT. Compatible con superficies metálicas donde se requiere un cierre roscado seguro para contener fluidos lubricantes.

Beneficios

Ofrece ajuste preciso y seguro, evitando pérdidas de aceite. Su compatibilidad directa con motores Ford CHT facilita el reemplazo sin necesidad de adaptaciones.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar