Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA RTV CON DOSIFICADOR 200ML

Código 90893 333 200 | Peso 0.30Kg. | Vto. 01/04/2027
Embalaje de 1 unidades
Silicona neutra presurizada de un componente, no corrosiva, ideal como formador de juntas. Resiste temperaturas extremas y conserva su flexibilidad, sin liberar ácidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 111.983,08
$ 72.788,76 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La Silicona de alta temperatura Presurizada Ultra RTV de Würth es un sellador de un solo componente, de curado neutro/oxímico, que no libera ácidos y puede aplicarse sobre metales sensibles. Su presentación en envase presurizado de 200 ml permite una aplicación directa sin necesidad de aplicador. Tiene una excelente resistencia térmica, soportando temperaturas entre -60°C y +300°C, y picos de hasta +350°C por períodos cortos. Su elasticidad del 450% y capacidad de movimiento del 15% una vez curada, la hacen ideal para aplicaciones exigentes. Forma piel en 10 minutos y cura 3 mm en 24 horas a temperatura ambiente. Posee buena resistencia al aceite, anticongelante y combustibles una vez curada, y no se agrieta ni contrae ante cambios térmicos.

Usos

Se utiliza como formador de juntas en sistemas que requieren resistencia a altas temperaturas y ciclos térmicos intensos. Es ideal para mantenimiento automotriz, maquinaria industrial, sistemas de calefacción y procesos donde se necesite un sellado flexible y duradero.

Características

Color: Gris Contenido: 200 ml Olor: Característico Densidad: 1,05 gr/cm³ Tiempo de formación de piel: 10 minutos Tiempo de curado: 3 mm/24 h (a 23°C, 50% HR) Tipo de cura: Neutra/Oxímica Elasticidad: 450% Capacidad de movimiento: 15% Temperatura de aplicación: +5°C a +40°C Resistencia térmica: -60°C a +300°C Picos de temperatura: hasta +350°C Dureza Shore A: 30 Máxima holgura: 6–20 mm Vida útil: indicada en el envase Almacenamiento: ambiente fresco y seco entre 5°C y 25°C

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas limpias, secas y libres de contaminantes. No es apta para piedra natural ni hormigón. No debe usarse en zonas que estarán sumergidas en agua, aceite o combustible, ni en juntas de tapa de cilindro o múltiple de escape. Es adecuada para componentes expuestos a variaciones térmicas, como motores, sistemas de calefacción y equipos industriales.

Beneficios

No requiere aplicador, lo que facilita su uso en campo. Su fórmula neutra evita la corrosión en metales sensibles. Ofrece alta resistencia térmica, química y mecánica, manteniendo flexibilidad y sellado en condiciones exigentes. Su curado a temperatura ambiente permite una aplicación práctica y rápida.

Importante, a tener en cuenta

No debe aplicarse en superficies de piedra natural ni hormigón. Evitar su uso en zonas que estarán sumergidas en líquidos. La silicona cura con la humedad del aire, por lo que no secará correctamente en espacios cerrados sin ventilación. Se recomienda no usar en juntas de tapa de cilindro ni múltiple de escape. Evitar el contacto prolongado con silicona fresca y utilizar en ambientes ventilados. Consultar la hoja de seguridad (SDS) para más información.

Datos técnicos

Color Gris
Contenido 200 ml
Olor Característico
Densidad 1.05 gr / cm
Tiempo de formación de piel 10 minutos
Tiempo de cura (a 23°C, 50% humedad relativa) 3 mm / 24 horas
Tipo de cura Neutra / Oxímica
Capacidad de movimiento una vez curado 15%
Elasticidad 450%
Temperatura de aplicación +5° C hasta + 40° C
Resistencia a la temperatura -60° a + 300° C
Dureza Shore A 30
Módulo de elasticidad 450%
Resistencia a picos de temperatura por períodos cortos -40°C a + 350° C
Máxima holgura 6 - 20 mm

También te puede interesar

También te puede interesar