Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DP 300 SELLADOR P/JUNTAS POLIURETANO

Código 90890 100 048 | Peso 0.11Kg. | Vto. 16/06/2030
Embalaje de 1 unidades
Sellador para juntas de poliuretano, ideal para aplicaciones exigentes en motores y transmisiones. Alta resistencia térmica y química, con excelente capacidad de sellado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 88.362,67
$ 38.720,00 Precio sin impuestos nacionales
56% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El DP300 es un sellador para juntas formulado a base de poliuretano, diseñado para ofrecer una plasticidad permanente que garantiza un sellado confiable incluso en condiciones de vibración. Su color rojo facilita la identificación visual durante la aplicación. Posee una densidad de 1,12 g/cm³ a 25°C y soporta temperaturas extremas desde -50°C hasta +270°C, pudiendo resistir hasta 300°C por cortos periodos. Su capacidad de relleno va de 0,10 a 0,15 mm, lo que lo hace apto para superficies con pequeñas irregularidades. No forma hilos, no se escurre en aplicaciones verticales y tiene baja conductividad térmica. Además, no reacciona químicamente con metales ni otros materiales, evitando la corrosión atmosférica. Libre de silicona y HCFCs, no es tóxico.

Usos

Se utiliza para el sellado de juntas en motores, transmisiones y sistemas mecánicos donde se requiere alta resistencia térmica y química. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de componentes que estén expuestos a vibraciones, fluidos agresivos o temperaturas elevadas.

Características

Sellador de poliuretano de color rojo, con plasticidad permanente. Resiste temperaturas de -50°C a +270°C (hasta 300°C en cortos periodos), y posee una excelente resistencia química frente a agua, aire, combustibles, lubricantes y refrigerantes. No forma hilos, no se escurre en aplicaciones verticales, tiene baja conductividad térmica y no genera corrosión. Libre de silicona y HCFCs, no tóxico.

Aplicaciones

Puede aplicarse en tapas de motor, transmisiones, diferenciales y otras superficies metálicas expuestas a fluidos como gasolina, kerosén, aceites, refrigerantes y anticongelantes. Compatible con juntas sólidas, aunque no las reemplaza.

Beneficios

Ofrece un sellado confiable en condiciones extremas, evitando fugas y fallas mecánicas. Su resistencia a vibraciones y a una amplia gama de fluidos lo convierte en una solución versátil para múltiples industrias. La facilidad de aplicación y su comportamiento estable en diferentes orientaciones lo hacen ideal para trabajos en campo o línea de producción.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Quimico base Poliuretano
Color Rojo
Densidad (+25°C) -50°C a 270°C

También te puede interesar

También te puede interesar