Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

FORMADOR DE JUNTAS SILIKON 250 100G

Código 90890 323 | Peso 0.10Kg. | Vto. 01/01/2027
Embalaje de 1 unidades
Formador de juntas de silicona negra de elasticidad permanente, ideal para sellar superficies en motores y carrocerías, resistente a vibraciones y altas temperaturas. (250ºC)
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 64.139,68
$ 18.755,00 Precio sin impuestos nacionales
71% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Formador de Juntas Silikon 250 es una pasta de silicona negra que vulcaniza en frío, diseñada para formar juntas elásticas de manera permanente. Su fórmula permite compensar grandes irregularidades en superficies, sin escurrirse ni formar hilos durante la aplicación. Gracias a su resistencia a la tracción y a las altas temperaturas, es apto para aplicaciones exigentes en entornos automotrices e industriales. Se presenta en envase de 100g (70ml) y ofrece un curado progresivo con formación de piel en aproximadamente 10 minutos.

Usos

Se utiliza para sellar superficies, grietas y fisuras en componentes de motores , como bombas de agua, radiadores, tapas de motor y cárteres. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y armado de piezas donde se requiere estanqueidad y resistencia a vibraciones.

Características

El producto presenta una densidad de 1,03 kg/cm³ y una resistencia a la tracción de 2,4 N/mm². Su velocidad de endurecimiento es de aproximadamente 3 mm por día, con formación de piel en 10 minutos. Se aplica a temperaturas entre +5°C y +40°C, y resiste temperaturas de -50°C a +250°C, soportando hasta +300°C por breves períodos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre bombas de agua, radiadores, cárteres de aceite, bases de cilindros de motocicletas, ópticas y tapas de motor. Es apto para superficies metálicas y componentes expuestos a variaciones térmicas y mecánicas.

Beneficios

Ofrece una excelente estanqueidad incluso en condiciones de vibración continua. Su capacidad para compensar irregularidades y su resistencia térmica lo convierten en una solución confiable frente a otros selladores. No se escurre ni forma hilos, lo que facilita una aplicación limpia y precisa.

Importante, a tener en cuenta

Debe aplicarse dentro del rango de temperatura recomendado (+5°C a +40°C). Aunque resiste hasta +300°C por cortos períodos, su uso continuo está garantizado hasta +250°C. Se recomienda respetar los tiempos de curado para asegurar un sellado efectivo.

Datos técnicos

Peso específico 1,03 kg/cm2
Velocidad de endurecimiento aprox. 3mm/día
Resistencia a la tracción 2,4 N/mm2
Temperatura de aplicación +5ºC hasta +40ºC
Resistencia a la temperatura -50ºC hasta +250ºC, por breves períodos de tiempo hasta +300ºC
Formación de piel Aprox. 10 minutos

También te puede interesar

También te puede interesar