UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 85G

Código 90890 324 085 | Peso 0.11Kg. | Vto. 01/09/2026
Embalaje de 1 unidades
Silicona neutra monocomponente. Alta flexibilidad y resistencia a alta temperatura
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 10.375,75
12
$ 9.683,63
7% OFF
24
$ 8.991,51
13% OFF
Calificación: 5.00

Detalles del producto

Usos

Esta silicona es ideal como formador de juntas para las más diversas aplicaciones en el área de mecánica.

Características

Forma una junta de silicona flexible y resistente, sustituyendo las juntas convencionales. Formando piel en 8-20 min y una máxima holgura de 6mm. OXIMICA

Aplicaciones

La silicona de alta temperatura pro es ideal para carter de aceite, tapa de válvula y caja de transmisión, carcasas de bomba de agua y aceite, caja de cambios, múltiples de admisión, escape y más

Beneficios

La silicona de alta temperatura pro ofrece excelente resistencia a aceites, refrigerantes y anticongelantes. Cura a temperatura ambiente y no oxida sensores ni piezas internas en contacto.

También te puede interesar

También te puede interesar