Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CARRO 324 HERRAMIENTAS 7 CAJONES 8.8

Código 95584 881 111 | Peso 1.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El CARRO REDSTRIPE 7 CAJONES 324 PZ es una estación de trabajo móvil profesional equipada con 324 herramientas organizadas en bandejas EVA dentro de un carro ORSY 8.8 de alta resistencia. Su diseño está orientado a talleres, industrias y sectores de mantenimiento que requieren una solución integral de almacenamiento, organización y transporte de herramientas. Se destaca por su capacidad de carga de hasta 450 kg, cajones con guías de bolillas y equipamiento completo para tareas mecánicas e industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 5.759.598,79 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El carro REDSTRIPE incorpora una estructura robusta diseñada para uso profesional intensivo, con capacidad de carga total de hasta 450 kg y superficie superior de trabajo fabricada en plástico resistente para manipular herramientas, componentes y materiales. Cuenta con 7 cajones equipados con guías telescópicas con rulemanes que proporcionan un deslizamiento suave y seguro, con capacidad de carga de hasta 30 kg por cajón. Posee sistema Interlock de seguridad que permite abrir únicamente un cajón a la vez para evitar vuelcos accidentales, cerradura frontal para protección del contenido y sistema de retorno automático que mantiene los cajones cerrados cuando no están en uso. Incluye ruedas de PVC de servicio pesado para facilitar la movilidad y manija lateral de acero para una maniobrabilidad eficiente. El carro incorpora 324 herramientas profesionales organizadas en módulos EVA, incluyendo criques de 1/4", 3/8" y 1/2", tubos estriados cortos y largos, tubos E-Torx, tubos punta, alargues, acoples universales, adaptadores, porta puntas, puntas especiales, llaves combinadas, llaves de boca doble acodadas, destornilladores, llaves Allen, llaves Torx, pinzas, pinzas de presión, martillos, cortafierros y punzones.

Usos

Este carro está diseñado para operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación mecánica, montaje y desmontaje de componentes, mantenimiento industrial, mantenimiento de flotas, trabajos en talleres metalúrgicos, mantenimiento minero, petrolero, automotor y de maquinaria pesada. Permite centralizar todas las herramientas necesarias para intervenciones mecánicas y de servicio técnico en una única estación móvil de trabajo.

Características

Carro portaherramientas profesional ORSY 8.8 con 7 cajones y 324 piezas. Sistema ORSY estandarizado con dimensiones internas de cajón de 670 x 462 mm. Capacidad de carga total de hasta 450 kg. Capacidad de carga de hasta 30 kg por cajón. Guías con rulemanes para deslizamiento suave. Sistema Interlock de apertura individual de cajones. Cerradura frontal de seguridad. Retorno automático de cajones. Ruedas reforzadas de PVC para uso intensivo. Manija lateral de acero. Panel lateral de malla para fijación de accesorios y herramientas adicionales. Superficie superior de trabajo fabricada en plástico resistente. Incluye módulos EVA con criques, tubos estriados, tubos E-Torx, tubos punta, alargues, acoples universales, adaptadores, puntas especiales, llaves combinadas, llaves de boca doble acodadas, destornilladores, llaves Allen, pinzas, pinzas para seguros, pinzas de presión, martillos, cortafierros y punzones.

Aplicaciones

Puede utilizarse en talleres mecánicos, talleres de camiones, mantenimiento de vehículos livianos, maquinaria agrícola, maquinaria vial, minería, petróleo y gas, industrias manufactureras, líneas de producción, pañoles, servicios de mantenimiento industrial y reparación de equipos. Las herramientas incluidas permiten trabajar sobre fijaciones métricas estriadas, Allen, Torx, Torx de seguridad, E-Torx, Phillips, Pozidriv y XZN presentes en vehículos, máquinas y equipos industriales.

Beneficios

Su capacidad de carga de hasta 450 kg permite almacenar una gran cantidad de herramientas y materiales en una única unidad móvil. Los cajones con guías de bolillas aseguran una apertura y cierre suaves incluso bajo carga. El sistema Interlock reduce significativamente el riesgo de vuelco durante el uso. Los módulos EVA facilitan el control visual de las herramientas y permiten detectar rápidamente elementos faltantes. El panel lateral de malla amplía las opciones de almacenamiento mediante la incorporación de accesorios adicionales. La amplia dotación de 324 piezas reduce la necesidad de adquirir herramientas complementarias y permite afrontar una gran variedad de tareas de mantenimiento profesional.

Importante, a tener en cuenta

No superar la capacidad máxima de carga de 450 kg ni la carga máxima de 30 kg por cajón. Mantener el carro sobre superficies firmes y niveladas durante el uso. Transportar la unidad con los cajones cerrados y bloqueados. Utilizar cada herramienta exclusivamente para la aplicación para la que fue diseñada. Mantener las herramientas limpias y correctamente ubicadas en sus bandejas EVA para conservar el orden y facilitar el control de inventario. Verificar periódicamente el estado de ruedas, guías y sistema de bloqueo para garantizar una operación segura.

También te puede interesar

También te puede interesar