Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALEMITE 67 GRADOS 8MM (PEUGEOT)

Código 00986 8 451 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Engrasador tipo Alemite de 67 grados, con medida de 8 mm. (PEUGEOT)
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Sin impuestos nacionales
10
$ 3.712,28
Cada unidad
50
$ 3.479,96
Cada unidad
6% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto es un engrasador metálico tipo Alemite, diseñado con una inclinación de 67° y un diámetro de 8 mm. Su construcción robusta permite una conexión segura y eficiente en sistemas de lubricación, especialmente en puntos de difícil acceso. El ángulo de 67 grados facilita la aplicación de grasa en zonas inclinadas o con espacio limitado, optimizando el mantenimiento de componentes móviles.

Usos

Se utiliza para la lubricación de piezas móviles en sistemas mecánicos, especialmente en vehículos y maquinaria donde se requiere aplicar grasa en puntos específicos. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en talleres automotrices, líneas de producción, maquinaria agrícola, equipos de transporte y sistemas industriales.

Características

Fabricado en metal resistente, con diseño de bola y ángulo de 67 grados. Diámetro de conexión de 8 mm. Compatible con pistolas de engrase estándar.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre componentes metálicos como rótulas, brazos de suspensión, ejes, articulaciones y otros puntos de engrase en vehículos Peugeot y maquinaria compatible. Su diseño permite el uso en superficies inclinadas o de difícil acceso.

Beneficios

Su ángulo de 67° permite una lubricación precisa en espacios reducidos o inclinados, reduciendo el tiempo de mantenimiento. La compatibilidad con vehículos Peugeot lo convierte en una solución directa para reemplazos o mantenimiento original. Su construcción metálica garantiza durabilidad y resistencia al uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad con el modelo específico del vehículo antes de instalar. Asegurar una correcta conexión con la pistola de engrase para evitar fugas. Mantener en lugar seco y limpio para preservar la funcionalidad del mecanismo de bola

ALEMITE 67 GRADOS 8MM (PEUGEOT)

Código Descripción
00986 8 451 67° 8mm (Peugeot)

También te puede interesar

También te puede interesar