Para uso con discos de corte y desbaste de 75 mm.
Su disposición recta permite una operación cómoda y segura sobre planos.
Alta velocidad (20.000 RPM).
Con palanca de seguridad que previene la puesta en marcha accidental del motor.
Con cobertor de seguridad protector de chispas, de acero cromado.
Regulador de velocidad incorporado.
Motor de alta durabilidad para trabajos de corte pesados.
Largo total: 191 mm
Peso: 790 g
Consumo de aire: 170 l/min
Presión de aire: 6,3 bar
Ancho mínimo de manguera: 9 mm
Rosca de acople: 1/4"G
¿Esta seguro que se arrepiente de la compra y desea su devolución?
Ingrese su nombre e email para ser notificado de la disponibilidad de este producto.
Consumidor Final
Quien suscribe, siendo 25 de 02 de 2021, declaro expresamente que los productos adquiridos en la compra que estoy realizando serán destinados a uso o consumo privado, revistiendo mi persona el carácter de consumidor final de los mismos, de acuerdo a lo establecido en el art. 71 de AFIP-Decreto 692/98 y el texto completo de AFIP-Decreto 741/19.