Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AMOLADORA NEUMATICA PARA DISCO MINI

Código 90703 853 0 | Peso 1.18Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Amoladora neumática mini de alto rendimiento, diseñada para discos de 3 pulgadas. Ideal para cortes precisos en materiales diversos, con funcionamiento silencioso y seguro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 425.167,53
$ 175.695,00 Precio sin impuestos nacionales
59% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La amoladora neumática para disco mini de Würth es una herramienta robusta y compacta, especialmente diseñada para trabajos de corte en espacios reducidos. Funciona con discos de 3 pulgadas (76,2 mm) y cuenta con un protector de acero cromado de 360°, palanca de accionamiento segura y escape de aire trasero que mejora la seguridad del operario al dirigir el aire fuera de la zona de trabajo. Su diseño ergonómico y liviano (0,9 kg) facilita el manejo prolongado sin fatiga. Opera a una velocidad en vacío de 20.000 RPM, con una presión de trabajo de 6,3 bar y un consumo de aire de 113 l/min. Se recomienda el uso de filtro regulador y lubricador para prolongar la vida útil del equipo.

Usos

Esta herramienta se utiliza para realizar cortes precisos y rápidos en tareas de mantenimiento, reparación y producción. Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, minería, petróleo y transporte. Permite cortar plástico, fibra de vidrio, acero, tornillos y abrazaderas con facilidad.

Características

La amoladora neumática cuenta con un potente motor de alto rendimiento, tiene un funcionamiento sencillo y silencioso para trabajar cómodamente. Su palanca de accionamiento previene de accidentes y su escape de aire trasero evita incomodidades sobre la pieza de trabajo. Velocidad en vacío: 20.000 RPM Peso: 0,9 kg Dimensiones: 188 x 90 x 70 mm Rosca para conexión de aire: 1/4” Consumo de aire: 113 l/min Presión de trabajo: 6,3 bar Diámetro mínimo de manguera: 10 mm Protector de acero cromado 360° Escape de aire trasero Palanca de accionamiento segura Funcionamiento silencioso No incluye disco

Aplicaciones

Se aplica sobre materiales como plástico, fibra de vidrio, acero y otros metales. Es especialmente útil en superficies donde se requiere precisión y acceso limitado, como carrocerías, estructuras metálicas, cañerías, componentes industriales y piezas mecánicas.

Beneficios

Ofrece una combinación de potencia, seguridad y comodidad en un formato compacto. Su diseño ergonómico y liviano permite un uso prolongado sin fatiga. El escape de aire trasero mejora la seguridad en el entorno de trabajo. La alta velocidad de corte y la compatibilidad con discos de 3 pulgadas la convierten en una herramienta versátil y eficiente para múltiples industrias.

IMPORTANTE

No superar la presión de operación ya que puede provocar desgastes prematuros o roturas en las máquinas. Utilizar con filtro FRL para garantizar un funcionamiento óptimo y evitar el ingreso de óxido, suciedad y agua a la máquina.

Importante, a tener en cuenta

Para mantener el rendimiento óptimo de la herramienta, se recomienda aceitarla regularmente a través de la línea de aire comprimido. Es fundamental utilizar un filtro regulador y lubricador (Cód. 90699 101 12). El rendimiento puede variar según las condiciones de trabajo, como presión de aire, caudal, diámetro de manguera y nivel de suciedad. No incluye disco de corte.

Datos técnicos

Parámetro Valor
Velocidad en vacío RPM 20000
Peso Kg 0,9 kg
Dimensiones mm 188 x 90 x 70
Rosca p/conexión aire 1/4” NPT
Consumo de aire l/min 113
Presión de trabajo bar 6.3
Diámetro mínimo de manguera mm 10 mm
Código 90703 853 0

También te puede interesar

También te puede interesar