Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPAFUGAS DE ACEITE

Código 95861 311 150 | Peso 0.33Kg. | Vto. 14/08/2029
Embalaje de 1 unidades
Tapafugas de aceite Würth en presentación de 300 ml, diseñado para reparar filtraciones en sistemas de lubricación. Rinde hasta 5 litros de aceite.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 63.471,76
$ 30.129,00 Precio sin impuestos nacionales
53% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Tapafugas de aceite Würth es un aditivo formulado para eliminar pérdidas de aceite provocadas por el desgaste o contracción de retenes y juntas. Compatible con todos los aceites de motor disponibles en el mercado, puede utilizarse en motores de combustión interna tanto nafteros como diésel. Su aplicación ayuda a detener el goteo sin necesidad de desmontar el motor. El producto viene en envase de 300 ml y tiene una vida útil de hasta 60 meses.

Usos

Se utiliza para solucionar pérdidas de aceite en motores de vehículos livianos y pesados, tanto a nafta como diésel. Ideal para mantenimiento preventivo o correctivo en talleres mecánicos, flotas de transporte, maquinaria agrícola, vial o industrial.

Características

El producto tiene una base química compuesta por una combinación de aditivos, color amarillo y olor característico. Su presentación es de 300 ml, con un rendimiento para hasta 5 litros de aceite. Es apto para motores diésel y nafta, y tiene una vida útil de 60 meses.

Aplicaciones

Se aplica directamente en el sistema de lubricación del motor. Compatible con todos los aceites de motor comerciales. No debe utilizarse en motocicletas ni cuatriciclos que posean embragues húmedos, ya que puede afectar su funcionamiento.

Beneficios

Permite reparar filtraciones sin desmontar el motor, lo que reduce tiempos de parada y costos de mantenimiento. Su compatibilidad con aceites comerciales lo hace versátil para múltiples aplicaciones. Es una solución rápida y efectiva para eliminar goteos causados por juntas o retenes resecos.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en motocicletas ni cuatriciclos con embragues húmedos, ya que puede interferir con el funcionamiento del sistema. Se recomienda verificar la compatibilidad antes de su aplicación.

También te puede interesar

También te puede interesar