Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPON CARTER M16X1.5X17MM RENAULT

Código 83240 16 17 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Tapón de cárter para vehículos Renault, diseñado para garantizar un cierre seguro y confiable del sistema de lubricación del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 14.386,90
$ 7.707,70 Precio sin impuestos nacionales
46% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este tapón de cárter está fabricado con materiales resistentes y de alta durabilidad, y es compatible con una amplia gama de modelos Renault como Sandero, Clio, Logan, Symbol y Trafic, con motores que van desde 1.0 hasta 1.6 litros. Su diseño asegura un ajuste preciso, facilitando tanto la instalación como la remoción, y contribuye al correcto funcionamiento del sistema de aceite del motor.

Usos

Se utiliza para sellar el cárter del motor, evitando pérdidas de aceite y asegurando la estanqueidad del sistema de lubricación en vehículos Renault. Es un componente esencial en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo del motor.

Características

El tapón cuenta con rosca M16X1,5 y se opera mediante una llave cuadrada interna de 8 mm. Su código de identificación es 83240 16 17, lo que permite una rápida referencia y reposición en sistemas de gestión de stock. Arandela asociada : 90462 14 20

Aplicaciones

Aplicable en vehículos Renault modelos Sandero, Clio, Logan, Symbol y Trafic, equipados con motores de 1.0 a 1.6 litros. Ideal para talleres mecánicos, servicios de mantenimiento de flotas y repuesteros especializados en línea liviana.

Beneficios

Ofrece un ajuste seguro y preciso, compatible con múltiples modelos de Renault, lo que simplifica el trabajo de los mecánicos y reduce el tiempo de intervención. Su diseño facilita la instalación y extracción, optimizando los procesos de mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Antes de la compra e instalación, es fundamental verificar la compatibilidad del tapón con el modelo específico del vehículo para evitar inconvenientes en el sellado del cárter.

También te puede interesar

También te puede interesar