
Se utiliza para cerrar el orificio de drenaje del carter en motores de combustión interna, permitiendo el vaciado y posterior sellado del aceite del motor durante tareas de mantenimiento preventivo o correctivo.
Rosca métrica M14 con paso de 1,5 mm, longitud de 12 mm, cabeza hexagonal de 17 mm. Fabricado para soportar condiciones de temperatura y presión propias del sistema de lubricación del motor.
Aplicable en carteres de vehículos livianos y utilitarios de las marcas Honda y Mitsubishi, especialmente en modelos como L200, L300, Outlander y Montero. Se instala sobre superficies metálicas roscadas en el bloque del motor.
Compatibilidad directa con modelos específicos de Honda y Mitsubishi, lo que facilita la reposición sin necesidad de adaptaciones. Su medida estándar permite una instalación rápida con herramientas comunes. Producto confiable para tareas de mantenimiento de flotas y talleres especializados.
Verificar la compatibilidad con el modelo del vehículo antes de instalar. Asegurar el correcto torque de apriete para evitar pérdidas de aceite. No reutilizar si presenta desgaste en la rosca o deformaciones en la cabeza hexagonal. Arandela Asociada cod : 90462 14 20