Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTORES AUDITIVOS WNA 200-F

Código 90899 300 430 | Peso 0.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Protectores auditivos WNA 200/F con cápsulas fluorescentes, excelente capacidad de aislamiento acústico y vincha ajustable en altura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 105.612,43
5
$ 98.069,29
7% OFF
10
$ 90.524,94
14% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Los protectores auditivos WNA 200/F están diseñados para ofrecer una protección superior contra el ruido en entornos industriales exigentes. Cuentan con cápsulas fluorescentes que mejoran la visibilidad en condiciones de baja iluminación, una vincha acolchada ajustable en altura y almohadillas suaves que aseguran una gran comodidad durante su uso prolongado. Gracias a su diseño ergonómico, se adaptan fácilmente a distintas formas de cabeza. Además, el detalle reflectante en la vincha refuerza la seguridad del usuario en ambientes de trabajo complejos. Cumplen con la norma EN 352-1 y ofrecen un alto nivel de atenuación sonora.

Usos

Se utilizan para la protección auditiva en ambientes con altos niveles de ruido, como en operaciones con maquinaria pesada, trabajos de construcción, mantenimiento industrial y procesos metalúrgicos. Son ideales para operarios, técnicos, personal de mantenimiento y trabajadores expuestos a ruidos constantes.

Características

Poseen cápsulas fluorescentes para mayor visibilidad, vincha acolchada ajustable en altura, almohadillas suaves para sellado cómodo y eficaz, y una estructura que proporciona excelente aislamiento acústico. Su diseño ergonómico permite una adaptación óptima a diferentes formas de cabeza. Atenuación SNR de 32 dB. Atenuación en baja frecuencia (L): 22 dB Atenuación en media frecuencia (M): 29 dB Atenuación en alta frecuencia (H): 36 dB Normas: EN 352-1

Aplicaciones

Son aplicables en fábricas, talleres, obras de construcción, plantas de producción, líneas de ensamblaje y cualquier entorno laboral donde el nivel de ruido pueda afectar la salud auditiva del trabajador.

Beneficios

Brindan una protección auditiva eficaz en ambientes ruidosos, mejoran la seguridad del usuario gracias a su alta visibilidad, y ofrecen una experiencia de uso cómoda incluso durante jornadas prolongadas. Su diseño ajustable permite un calce personalizado, lo que mejora la eficacia del aislamiento y la comodidad.

Importante, a tener en cuenta

Para garantizar su efectividad, es fundamental verificar el ajuste correcto antes de cada uso. Se recomienda inspeccionar regularmente el estado de las almohadillas y la vincha para detectar signos de desgaste que puedan comprometer la protección.

Datos técnicos

Frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Mean attenuation (db) 20.0 20.8 29.8 38.1 37.9 41.7 41.2
Standard deviation (db) 3.4 1.9 2.0 3.2 3.4 3.1 3.5
Assumed Protection(db) 16.5 18.9 27.7 34.9 34.4 38.5 37.7

También te puede interesar

También te puede interesar