Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GAFA DE SEGURIDAD ERGO TOP TRANS

Código 90899 102 002 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gafas de seguridad con diseño ergonómico que ofrecen máxima protección ocular y comodidad durante su uso prolongado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 26.910,40
12
$ 24.988,92
7% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Las gafas de seguridad Ergo Top están diseñadas con una tecnología de marco innovadora que garantiza una sujeción firme sin generar presión incómoda. Su estructura permite una distribución uniforme del contacto, lo que mejora la experiencia de uso, especialmente en jornadas extensas. Son compatibles con anteojos recetados, ya que no ejercen presión sobre sus marcos. El lente transparente está fabricado en policarbonato, ofrece protección UV 385 nm y cumple con la norma EN 166. Poseen una resistencia mecánica tipo F (hasta 45 m/s) y un sistema de inclinación variable para adaptarse a diferentes formas de rostro.

Usos

Se utilizan para proteger los ojos en tareas industriales, mecánicas, metalúrgicas, de mantenimiento, producción en línea, minería, transporte y trabajos donde exista riesgo de impacto o exposición a partículas volátiles.

Características

gafas transparentes de policarbonato con protección UV (385 nm), resistencia mecánica F (impactos de hasta 45 m/s), inclinación ajustable del marco, compatibilidad con anteojos recetados, peso de 53 g por unidad, y marcado de lente 2C-1,2 W 1 FT según norma EN 166.

Aplicaciones

Son aplicables en ambientes de trabajo con maquinaria pesada, líneas de producción, talleres metalúrgicos, plantas de mantenimiento, zonas de carga y descarga,

Beneficios

Ofrecen una combinación ideal entre seguridad y confort, evitando que se deslicen durante el uso. Su diseño ergonómico reduce la fatiga por presión, y su compatibilidad con anteojos recetados las hace versátiles para distintos usuarios. La inclinación ajustable mejora el sellado y la protección según la forma del rostro.

Importante, a tener en cuenta

No deben utilizarse en actividades que excedan la resistencia mecánica especificada F ( 45 m/s). Se recomienda almacenar en lugares secos y protegidos del sol para conservar la integridad del lente y el marco. Verificar compatibilidad con otros equipos de protección personal. también es importante realizar la evaluación de riesgo laborales , en el puesto de trabajo, para la elección del epp correcto.

También te puede interesar

También te puede interesar