Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CINTA MÉTRICA PREMIUM 3 METROS

Código 90714 64 603 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La cinta métrica 3 m x 16 mm con sistema Autolock es una herramienta compacta, precisa y resistente, diseñada para facilitar mediciones rápidas y seguras en trabajos industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 75.255,95
$ 47.035,12 Precio sin impuestos nacionales
37% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Esta cinta métrica de 3 m de longitud y 16 mm de ancho. CE ClASS II cuenta con un sistema Autolock que bloquea automáticamente la hoja para mejorar la precisión y el control durante la medición. Su carcasa está construida en ABS con recubrimiento de TPE para ofrecer mayor resistencia a impactos y mejor agarre, mientras que la hoja es de acero con pintura resistente al desgaste. y posee gancho doble para facilitar el uso en distintas posiciones, además de clip metálico para cinturón.

Usos

Se utiliza para realizar mediciones en tareas de mantenimiento industrial, montaje de piezas, instalaciones mecánicas, trabajos en metalmecánica, carpintería, construcción liviana, control dimensional en líneas de producción y tareas generales de obra y reparación.

Características

Posee una hoja de acero de 3 m x 16 mm con pintura resistente al desgaste, carcasa de ABS con TPE para mayor durabilidad y agarre, sistema Autolock para bloqueado automático, gancho doble que facilita la sujeción en distintas posiciones de trabajo, clip de cinturón integrado y es CE MID Class II.

Aplicaciones

Aplica sobre cualquier superficie o pieza donde se requiera medir longitudes: estructuras metálicas, caños, perfiles, tableros, componentes mecanizados, maderas, superficies planas o irregulares y elementos instalados o por montar.

Beneficios

El sistema Autolock permite medir con una sola mano y sin desplazamientos involuntarios de la cinta, aumentando la precisión y la comodidad. La carcasa reforzada soporta el uso industrial y los impactos, mientras que la pintura resistente al desgaste prolonga la vida útil de la hoja. El gancho doble mejora la usabilidad en múltiples posiciones y el clip de cinturón facilita tener la herramienta siempre a mano.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar