Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CUTTER MANGO ANTIDESLIZANTE 18 MM

Código 90715 66 306 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cutter con mango antideslizante y hoja de acero SK4 de 0,7 mm de espesor, diseñado para cortes de alta precisión y trabajos exigentes. Incluye cutter y un pack de cinco hojas de repuesto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
CUCHILLAS CUTTER
Calificación:

Detalles del producto

Este cutter está construido con un cuerpo resistente de ABS combinado con TPR con aportes de reciclado de madera para mejorar el agarre y la ergonomía durante el uso prolongado. Incluye una hoja SK4 de 0,7 mm de espesor, lo que aporta mayor fuerza de corte, precisión y durabilidad. Cuenta con un sistema de almacenamiento interno para transportar dos hojas adicionales y posee un diseño antideslizante que asegura firmeza incluso con manos sucias, aceitosas o húmedas. Las cuchillas poseen recubrimiento anticorrosivo, favoreciendo su vida útil en ambientes de trabajo exigentes con quiebre de cuchillas a 4 mm de ancho.

Usos

Se utiliza para realizar cortes firmes y precisos en tareas de mantenimiento, industria, metalmecánica, pañoles, líneas de producción, talleres, logística y embalaje. Es ideal para abrir cajas, recortar materiales, preparar piezas, realizar cortes repetitivos y trabajos de desbaste ligero en superficies compatibles.

Características

El cuerpo está fabricado en ABS y TPR combinado con inserciones de madera, lo que proporciona rigidez, ergonomía y mayor agarre. La hoja es de acero SK4 con 0,7 mm de espesor y dimensiones de 0,7 × 18 × 100 mm, lo que reduce la flexión y mejora la resistencia al esfuerzo. El producto pesa 125 g y mide 175 × 39 × 23 mm. Incluye un pack de cinco hojas y permite almacenar dos hojas adicionales en su interior. Las cuchillas poseen recubrimiento anticorrosivo y el mango tiene superficie antideslizante.

Aplicaciones

Adecuado para cortar cartón, film plástico, papeles gruesos, láminas delgadas, materiales de embalaje, gomas blandas, cintas, cueros finos y otros materiales compatibles con hojas de cutter estándar de 18 mm. Apto para entornos industriales, talleres, depósitos y áreas de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece un agarre seguro incluso en condiciones de trabajo con aceite o grasa, reduciendo el riesgo de deslizamiento. La hoja de 0,7 mm proporciona mayor durabilidad, menor propensión a doblarse o romperse y mejor desempeño en cortes exigentes. El almacenamiento interno de hojas agiliza el recambio durante la jornada laboral y evita pérdidas. El diseño robusto y los materiales resistentes extienden la vida útil del cutter, haciéndolo una opción confiable en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

REPUESTO CUTER 0.7 x 18 x 100 MM 90715 66 306. Especificaciones: Incluye: 5 hojas Material: acero SK4 Peso: 60 g quiebre de cuchillas a 4 mm de ancho. Dimensiones totales (OAL): 130 × 25 × 10 mm Espesor de la hoja: 0,7 mm Dimensiones de la hoja: 0,7 × 18 × 100 mm. Características: Hojas de 0,7 mm de espesor para mayor fuerza de corte, precisión y durabilidad. Menos propensas a doblarse, astillarse o quebrarse; ideales para cortes exigentes. Recubrimiento resistente a la corrosión en las hojas. Se recomienda manipular el cutter con precaución y mantener la hoja protegida cuando no se utiliza. No forzar cortes sobre materiales demasiado duros que superen la capacidad de una hoja de 18 mm para evitar desgaste prematuro o roturas. Guardar en lugar seco para preservar el recubrimiento anticorrosivo de las hojas. Mantener fuera del alcance de menores.