Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

Código 90899 101 225 | Peso 0.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Máscara de protección facial diseñada para trabajos de lijado y mecanizado, ofreciendo gran seguridad contra salpicaduras de líquidos y metal fundido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 170.239,74
$ 84.579,00 Precio sin impuestos nacionales
50% OFF PRECIO PROMO
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT MASCARA DE PROTECCION + 2 RESPUESTOS DE REGALO $ 422.895,00
Calificación:

Detalles del producto

La máscara de protección facial está fabricada con un visor de policarbonato de alta resistencia, que brinda un amplio campo de visión y gran durabilidad. Incluye una banda ajustable individualmente y acolchado suave en las partes que contactan con la cabeza, garantizando confort y seguridad durante su uso. Cumple con las normas EN 166 y EN 170, categoría II, y posee una resistencia mecánica clase B (120 m/s).

Usos

Se utiliza para proteger el rostro en tareas de lijado, mecanizado. Ideal para trabajos industriales, mantenimiento, talleres mecánicos y operaciones en entornos donde se manipulan piezas metálicas y procesos que generen partículas, virutas o salpicaduras

Características

Visor grande y resistente de policarbonato (PC). Campo visual amplio. Sección frontal curvada para mayor protección. Inclinación del visor ajustable de forma continua. Banda de sujeción regulable individualmente. Partes en contacto con la cabeza acolchadas. Resistencia mecánica: Clase B (120 m/s). Normas: EN 166, EN 170. Categoría: II. Peso: 346 g.

Aplicaciones

Industria automotriz, metalúrgicas, construcción, industria química y pesada, pintura por aspersión, trabajos de lijado, mecanizado y mantenimiento general.

Beneficios

El policarbonato es mucho más resistente que el plástico que se puede encontrar en otras versiones del mercado. Proporciona máxima seguridad y confort en trabajos exigentes, con un visor duradero y de gran cobertura que asegura protección contra impactos y salpicaduras. Su diseño ergonómico y regulaciones personalizadas mejoran la comodidad frente a otros protectores faciales, reduciendo la fatiga y aumentando la productividad. Contamos con repuesto para renovar el visor.

Importante, a tener en cuenta

No utilizar en aplicaciones que requieran protección contra gases o vapores tóxicos, ya que está diseñada únicamente para protección mecánica y contra salpicaduras. Verificar siempre el ajuste antes de comenzar el trabajo. Almacenar en un lugar limpio y seco para evitar daños en el visor.

Descripción

Descripción Código Emb.
MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL 90899 101 225 1 u.

También te puede interesar

También te puede interesar