Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MÁSCARA DE SOLDAR ELITE

Código 90984 700 323 | Peso 0.78Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Máscara para soldar con oscurecimiento automático variable, diseñada para proteger al operador de radiación, chispas y partículas voladoras durante trabajos de soldadura y esmerilado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 273.626,98 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

La máscara fotocromática “Elite” de Würth cuenta con un visor que se oscurece automáticamente al detectar luz, brindando protección visual inmediata. Permite ajustar la tonalidad de oscurecimiento en dos rangos: DIN 5 a 8 y DIN 9 a 13, además de incluir un modo GRIND con tonalidad 4 para tareas de esmerilado. Está equipada con control de sensibilidad para soldadura de baja corriente, selector de tiempo de retardo para trabajos intermitentes, indicador de batería baja y botón de prueba del filtro. Su carcasa está fabricada en polímero de alta resistencia y posee un sistema de ajuste rápido mediante perilla cricket. Funciona con dos pilas botón CR2032 y células solares, y cuenta con dos sensores de arco eléctrico frontales. Su campo de visión es de 98 x 43 mm, y el filtro ofrece protección permanente UV/IR nivel 16.

Usos

Se utiliza para proteger la vista y el rostro del operador en procesos de soldadura y esmerilado, incluyendo electrodo revestido, MIG/MAG, alambre tubular, TIG, corte por plasma y oxicorte. Es ideal para trabajos en mantenimiento industrial, talleres metalúrgicos, caldererías, aserraderos y proveedores de servicios.

Características

Cuenta con oscurecimiento automático con dos rangos de tonalidad ajustables, modo GRIND para esmerilado, control de sensibilidad, retardo ajustable, indicador de batería baja, botón de prueba, carcasa de poliamida de alta resistencia, ajuste rápido mediante perilla cricket, sensores de arco eléctrico, protección UV/IR permanente nivel 16, alimentación por células solares y pilas CR2032, y clase de protección IP0. Liviana.

Aplicaciones

Aplicable sobre materiales y superficies donde se realizan procesos de soldadura y corte, como acero, hierro, aluminio y otros metales. También se utiliza en ambientes industriales, líneas de producción, talleres de mantenimiento y construcción.

Beneficios

Brinda protección visual inmediata y adaptable a distintos procesos de soldadura, mejora la seguridad del operador, permite trabajar cómodamente en diferentes condiciones de luz, y su diseño ergonómico con ajuste rápido favorece la comodidad durante jornadas prolongadas. Su sistema dual de alimentación garantiza autonomía y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar