Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTORES AUDITIVOS WNA 100

Código 90899 300 400 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Protectores auditivos WNA 100 con excelente capacidad de aislamiento acústico y vincha ajustable en altura.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 96.278,49
5
$ 89.402,06
7% OFF
10
$ 82.524,42
14% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Los protectores auditivos WNA 100 están diseñados para brindar una alta protección contra el ruido en entornos laborales. Cuentan con una vincha acolchada y almohadillas suaves que sellan cómodamente, ofreciendo una experiencia de uso confortable incluso durante jornadas prolongadas. Su diseño es extremadamente plano y liviano, lo que facilita su uso continuo sin generar molestias. Gracias a las correas ajustables, se adaptan a cualquier forma de cabeza, siendo ideales para rangos de ruido medio, con un valor SNR intermedio.

Usos

Se utilizan para la reducción de ruido en ambientes laborales, protegiendo la audición de operarios, técnicos y personal expuesto a niveles sonoros moderados. Son adecuados para tareas en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial y obras.

Características

Incluyen vincha acolchada y almohadillas suaves para un sellado cómodo. Su diseño es plano y liviano, con correas ajustables en altura que permiten adaptarse a diferentes formas de cabeza. Especificaciones de Protección Auditiva Adecuado para: Entornos con niveles de ruido medios Norma: EN 352-1 (Norma europea para protectores auditivos) Valor SNR (Nivel de Reducción de Ruido): 27 dB — nivel general de atenuación del ruido Valores de atenuación por frecuencia: Frecuencias bajas (L): 18 dB Frecuencias medias (M): 25 dB Frecuencias altas (H): 29 dB

Aplicaciones

Aplicables en entornos industriales, obras de construcción, talleres metalúrgicos, mecánicos y espacios donde se requiere protección auditiva frente a ruidos constantes o intermitentes de intensidad media.

Beneficios

Ofrecen una combinación ideal de confort y protección, permitiendo su uso prolongado sin molestias. Su diseño liviano y ajustable mejora la experiencia del usuario, mientras que su capacidad de aislamiento acústico los convierte en una opción confiable para entornos de ruido medio.

Importante, a tener en cuenta

Están diseñados para niveles de ruido medio, por lo que no se recomienda su uso en entornos de ruido extremo o continuo de alta intensidad. Se debe verificar el ajuste correcto para garantizar la protección adecuada. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar la integridad de los materiales acolchados.

datos medición

frecuencia (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000
mean attenuation (db) 16.5 18.6 26.0 37.9 29.6 37.5 33.8
Standard deviation (db) 3.5 3.4 3.6 4.7 3.8 4.9 3.6
Assumed Protection(db) 13 15.2 22.4 33.2 25.8 32.6 30.2

También te puede interesar

También te puede interesar