Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TAPONES PARA LOS OIDOS

Código 90899 300 905 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 200 unidades
Tapones auditivos de espuma de poliuretano (PU) color rojo, diseñados para proteger eficazmente contra ruidos intensos en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
200
$ 595,32
400
$ 552,97
7% OFF
600
$ 510,62
14% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Estos tapones están fabricados en espuma de poliuretano (PU), un material suave y flexible que se adapta cómodamente al canal auditivo. Su diseño ergonómico permite una inserción sencilla y una excelente retención dentro del oído, brindando una protección acústica confiable. Cumplen con la norma europea EN 352-2:2002, lo que garantiza su eficacia y seguridad en ambientes laborales exigentes.

Usos

Se utilizan para la protección auditiva en tareas que implican exposición prolongada a ruidos elevados, como trabajos en plantas industriales, talleres metalúrgicos, mantenimiento de maquinaria pesada, minería, construcción, y transporte de carga. Son ideales para operarios de línea, personal de mantenimiento.

Características

Material: Espuma de poliuretano (PU) Color: Rojo Atenuación acústica SNR: 39 dB Atenuación por frecuencia: Baja (L): 34 dB Media (M): 37 dB Alta (H): 38 dB Norma: EN 352-2:2002

Aplicaciones

Son aplicables en ambientes con maquinaria ruidosa, compresores, herramientas eléctricas, motores diésel, líneas de producción, y operaciones de mantenimiento en flotas de transporte. Aptos para uso en interiores y exteriores.

Beneficios

Ofrecen una alta capacidad de atenuación sonora (SNR 39 dB), lo que los convierte en una opción eficaz para entornos de ruido extremo. Su material suave y moldeable garantiza comodidad durante jornadas prolongadas, y el color rojo permite una rápida identificación visual en controles de seguridad. Cumplir con normas europeas asegura calidad y confiabilidad.

Instrucciones para protectores auditivos desechables

Con las manos limpias, amase suavemente (sin aplastar) el protector auditivo entre sus dedos hasta que el diámetro del protector sea el menor posible. Tome su cabeza y oído con la mano opuesta y coloque el protector en el canal auditivo. Mientras usted mantiene el canal auditivo abierto, presione suavemente el tapón auditivo hacia dentro del oído . Mantenga su dedo presionando el tapón por 10 segundos hasta que se expanda y selle el canal auditivo. Así se debería ver el protector auditivo bien colocado y posicionado.

Importante, a tener en cuenta

Deben insertarse correctamente para asegurar la máxima protección. No reutilizables. Almacenar en lugares limpios y secos. No utilizar si están dañados o sucios. No aptos para ambientes donde se requiera comunicación constante o percepción de señales de alerta auditiva.