Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GEL DECAPANTE X 1,2Kg

Código 80893 982 | Peso 1.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Gel decapante y pasivante en presentación de 1,2 kg, diseñado para remover quemaduras producidas en el proceso de soldadura, óxidos y suciedad en superficies de acero inoxidable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Gel Decapante de Würth es un producto en estado gel, blanco translúcido, con olor característico, pH entre 0,5 y 1,5, densidad de 1,2 g/cm³ y completamente soluble en agua. Su formulación permite una aplicación práctica y segura, incluso en superficies verticales, gracias a su consistencia que evita el escurrimiento. Actúa como neutralizante (pasivante) y decapante, eliminando residuos generados por el calor en procesos de soldadura o mecanizado, y restaurando la tonalidad natural del acero inoxidable. Se aplica con pincel, se deja actuar por al menos 40 minutos y se enjuaga con agua corriente.

Usos

Este producto se utiliza para la limpieza y recuperación de superficies metálicas, especialmente acero inoxidable, luego de procesos industriales como soldadura TIG, MIG o mecanizado. Es ideal para remover quemaduras, óxidos, suciedad y residuos térmicos, facilitando el mantenimiento y la presentación de piezas metálicas.

Características

Estado: Gel Color: Blanco translúcido Olor: Característico Densidad a 20°C: 1,2 g/cm³ Solubilidad: Soluble en agua No escurre, apto para superficies verticales Alto rendimiento y fácil aplicación

Aplicaciones

Está especialmente formulado para superficies de acero inoxidable. Su uso es común en talleres metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y en trabajos de reparación o fabricación donde se requiera decapar y pasivar piezas metálicas.

Beneficios

Su consistencia en gel permite una aplicación precisa sin escurrimientos, incluso en superficies verticales. Regenera el aspecto original del acero inoxidable, eliminando óxidos y suciedad de forma efectiva. Por su alto rendimiento, resulta económico en comparación con otros métodos de limpieza y decapado. Además, protege el material y el canal del soldador de las perlas de soldadura.

Importante, a tener en cuenta

gel decapante

Datos Técnicos
Estado Gel
Color Blanco translúcido
Olor Característico
Densidad a 20ºC 1.2/cm3
Solubilidad Soluble en agua
Modo de uso: Limpie la superficie retirando los residuos de soldadura con un cepillo metálico. Limpie también la superficie de grasas o aceites. Aplique el producto con un pincel en el área a decapar. Espere por lo menos 40 min. y lave con cuidado el área con un chorro de agua corriente. M 06En caso de que sea necesario, ayude la remoción con una esponja o cepillo metálico. Protege el material a soldar y el canal del soldador de las perlas de soldadura

También te puede interesar

También te puede interesar