
Se utiliza para realizar mediciones precisas en tareas de mantenimiento, montaje industrial, herrería, metalmecánica, carpintería, construcción, instalación de maquinaria, control de procesos y trabajos de campo donde se requiera una cinta resistente, estable y de lectura clara.
Posee una hoja de acero de 32 mm de ancho, carcasa resistente construida en ABS y TPE, sistema Autolock, diseño patentado U-Bend que evita el doblado de la hoja, pintura resistente al desgaste, gancho doble en su punta, precisión de la cinta CE CLASS II. La cinta de 8M con dimensiones de 92.5 x 60 x 81.5 mm. con un peso total de 550 g. y la cinta de 5M con dimensiones de 87 x 60 x 74 mm. con un peso total de 400 g.
Apta para medir longitudes en superficies metálicas, perfiles estructurales, piezas mecánicas, tableros, equipos industriales, cañerías, elementos de obra y cualquier material donde se requiera precisión y un punto de apoyo firme gracias a su gancho.
Ofrece una mayor estabilidad durante la medición gracias al diseño U-Bend que evita la curvatura de la hoja, además del sistema Autolock que agiliza el trabajo con una sola mano. Su gancho facilita medir en superficies sin asistencia, mientras que la carcasa reforzada asegura durabilidad en ambientes exigentes. La resistencia al desgaste prolonga la vida útil de la cinta, convirtiéndola en una herramienta confiable y precisa para uso intensivo.
Se recomienda evitar golpes severos que puedan dañar el mecanismo interno. Mantener la hoja limpia y retraerla de forma controlada para no afectar el sistema de Autolock ni el recubrimiento. No exponer a humedad prolongada para preservar el acero de la hoja. Guardar la cinta en un lugar seco.