Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH

Código 90899501 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Guante técnico de alta comodidad para tareas de montaje y precisión, confeccionado en suave cuero de cabra, diseñado para brindar flexibilidad y ajuste ergonómico.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Medida
10 8 9
Calificación:

Detalles del producto

El guante MECHA TECH está diseñado para técnicos y operarios que requieren precisión y confort durante sus tareas. Fabricado en cuero de cabra de alta calidad, ofrece una superficie suave y resistente al desgaste. Incorpora zonas de flexión en la parte superior de los dedos que permiten una mayor movilidad, y un cierre ergonómico en la muñeca que asegura un ajuste firme y cómodo. Su color negro y diseño discreto lo hacen ideal para entornos profesionales. Cumple con las normativas EN 388 y EN 420, y pertenece a la categoría II de protección.

Usos

Este guante se utiliza en trabajos de montaje, mantenimiento técnico, ensamblado de componentes, manipulación de herramientas, tareas de precisión y operaciones en línea de producción donde se requiere sensibilidad táctil y protección ligera.

Características

Fabricado en cuero de cabra, con zonas de flexión en los dedos para mayor movilidad. Cierre ergonómico en la muñeca para mejor ajuste. Color negro. Cumple con las normas EN 388 y EN 420. Categoría de protección II.

Aplicaciones

Ideal para superficies secas y limpias, se aplica en entornos industriales, talleres mecánicos, plantas de ensamblaje, mantenimiento de maquinaria, y trabajos técnicos en general. Su material permite un buen agarre sobre piezas metálicas, herramientas y componentes delicados.

Beneficios

Ofrece una combinación óptima entre sensibilidad táctil y protección, permitiendo al usuario trabajar con precisión sin perder comodidad. Su diseño ergonómico y materiales de calidad aseguran durabilidad, flexibilidad y confort durante jornadas prolongadas

Importante, a tener en cuenta

No está diseñado para trabajos con riesgo de corte severo, exposición a químicos o altas temperaturas. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz directa. Verificar la talla adecuada antes de su uso para asegurar el ajuste correcto.

GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH

TALLE descripcion codigo
8 GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 8 90899 501 018
9 GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 9 90899 501 019
10 GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 10 0899 501 020