
Este guante se utiliza en trabajos de montaje, mantenimiento técnico, ensamblado de componentes, manipulación de herramientas, tareas de precisión y operaciones en línea de producción donde se requiere sensibilidad táctil y protección ligera.
Fabricado en cuero de cabra, con zonas de flexión en los dedos para mayor movilidad. Cierre ergonómico en la muñeca para mejor ajuste. Color negro. Cumple con las normas EN 388 y EN 420. Categoría de protección II.
Ideal para superficies secas y limpias, se aplica en entornos industriales, talleres mecánicos, plantas de ensamblaje, mantenimiento de maquinaria, y trabajos técnicos en general. Su material permite un buen agarre sobre piezas metálicas, herramientas y componentes delicados.
Ofrece una combinación óptima entre sensibilidad táctil y protección, permitiendo al usuario trabajar con precisión sin perder comodidad. Su diseño ergonómico y materiales de calidad aseguran durabilidad, flexibilidad y confort durante jornadas prolongadas
No está diseñado para trabajos con riesgo de corte severo, exposición a químicos o altas temperaturas. Se recomienda almacenar en lugar seco y protegido de la luz directa. Verificar la talla adecuada antes de su uso para asegurar el ajuste correcto.
| TALLE | descripcion | codigo |
| 8 | GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 8 | 90899 501 018 |
| 9 | GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 9 | 90899 501 019 |
| 10 | GUANTE DE CUERO SUAVE MECHA TECH 10 | 0899 501 020 |