Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE LIMPIEZA METÁLICA 12"

Código 90891 100 120 | Peso 0.67Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La pistola de limpieza para piezas y motores es una herramienta neumática diseñada para aplicar desengrasantes y agentes de limpieza con precisión, utilizando un depósito metálico resistente y un caño largo que facilita el acceso a zonas profundas del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 83.577,12 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

Pistola neumática fabricada con cuerpo y boquilla de aluminio, y un depósito de acero al carbono que garantiza durabilidad y resistencia en trabajos intensivos. Funciona con aire comprimido y permite pulverizar distintos tipos de agentes de limpieza y desengrasantes. Cuenta con una boquilla de 305 mm (12”), lo que facilita llegar a espacios reducidos o profundos dentro del compartimiento del motor. Opera con una presión de trabajo de hasta 90 psi y una presión máxima de 150 psi, con una capacidad de depósito de 900 cc.

Usos

Se utiliza para la limpieza de motores, componentes mecánicos, equipos industriales y superficies que requieran la aplicación dirigida de desengrasantes o productos de limpieza líquidos. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo, limpieza profunda de piezas y remoción de suciedad acumulada en zonas de difícil acceso.

Características

Está construida con cuerpo y boquilla de aluminio, y un depósito de acero al carbono de alta resistencia. Posee un caño de 305 mm que permite alcanzar zonas profundas, entrada de aire de 1/4”, capacidad de 900 cc . Funciona con una presión de trabajo de ≤ 90 psi y tolera hasta 150 psi como máximo. Sus dimensiones generales son 370 x 200 x 100 mm.

Aplicaciones

Puede aplicarse en motores de autos, camiones, maquinaria agrícola, maquinaria vial, equipos industriales, sistemas mecánicos y superficies metálicas donde sea necesario rociar agentes limpiadores o desengrasantes. Es apta para trabajar en talleres mecánicos, metalúrgicos, industrias, líneas de producción, pañoles, flotas de transporte y servicios de mantenimiento.

Beneficios

Ofrece una excelente durabilidad gracias a su estructura metálica y su depósito de acero al carbono. La boquilla larga brinda acceso a lugares estrechos, mejorando la eficacia de la limpieza en motores y partes internas. Su diseño neumático permite trabajar con agentes desengrasantes de forma rápida, controlada y con menor esfuerzo, aumentando la productividad y mejorando el resultado del mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse exclusivamente con aire comprimido dentro del rango de presión especificado para evitar daños o fallas. Se recomienda usar productos aptos para pistolas de limpieza y verificar que el depósito esté correctamente cerrado antes de operar. También es importante purgar la línea de aire para evitar humedad interna y almacenar la pistola en un lugar seco para prolongar su vida útil.

También te puede interesar

También te puede interesar