Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PISTOLA DE AIRE EXTENSIBLE 60-125 CM

Código 90714 920 120 | Peso 0.30Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pistola de aire con tubo de aluminio extensible de 60 a 125 cm, diseñada para trabajos en zonas de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 155.090,06 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 4.50

Detalles del producto

La pistola de aire extensible de Würth está equipada con un tubo de aluminio que se extiende desde 60 hasta 125 cm, lo que permite alcanzar zonas complicadas sin esfuerzo. Su cuerpo está fabricado en ABS, un material liviano y resistente, y cuenta con una empuñadura ergonómica que mejora la comodidad durante el uso prolongado. Funciona con una presión de trabajo de 6,3 bar y ofrece un flujo de aire de 59,5 l/min a esa presión. Su entrada de aire es de 1/4”, compatible con sistemas estándar de aire comprimido. Es una herramienta práctica y eficiente para tareas de limpieza y mantenimiento en espacios reducidos o de difícil acceso.

Usos

Se utiliza para soplado de polvo, virutas, residuos y partículas en zonas estrechas, profundas o de difícil acceso. Es ideal para tareas de mantenimiento, limpieza de maquinaria, bancos de trabajo, tableros eléctricos, y componentes industriales.

Características

La pistola tiene cuerpo de ABS y tubo de aluminio extensible de 60 a 125 cm. Su entrada de aire es de 1/4”, la presión de trabajo es de 6,3 bar y el flujo de aire es de 59,5 l/min a esa presión.

Aplicaciones

Está indicada para uso en talleres mecánicos, metalúrgicas, líneas de producción, mantenimiento industrial, carpinterías, y espacios donde se requiera limpieza con aire comprimido en zonas complicadas. Puede aplicarse sobre superficies metálicas, plásticas, electrónicas y estructuras con cavidades.

Beneficios

Permite acceder a zonas difíciles sin necesidad de desmontar componentes, lo que ahorra tiempo y esfuerzo. Su diseño liviano y ergonómico mejora la maniobrabilidad y reduce la fatiga. La extensión ajustable del tubo ofrece versatilidad para distintos tipos de trabajo. Es compatible con sistemas estándar de aire comprimido y está construida con materiales resistentes al uso intensivo.

Importante, a tener en cuenta

Operar únicamente con aire regulado a 6,3 bar. Verificar que la conexión de aire sea segura antes de usar. Utilizar siempre equipo de protección personal, especialmente gafas, para evitar lesiones por partículas desprendidas. No utilizar en sistemas eléctricos energizados ni en zonas con riesgo de explosión.

Datos Técnicos

Código Material cuerpo Material Tubo Entrada de aire Presión de trab. Flujo de aire Extensible
90714 920 120 ABS Aluminio 1/4” 6,3 bar 59,5 l/min* 60-125 cm

También te puede interesar

También te puede interesar