Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SOPLADORA Y ASPIRADORA 2 EN 1

Código 90714 92 40 | Peso 0.77Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Herramienta neumática 2 en 1 que funciona como sopladora o aspiradora, ideal para limpieza de partículas sólidas y húmedas en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 283.907,65
$ 93.925,00 Precio sin impuestos nacionales
67% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 5.00

Detalles del producto

La sopladora/aspiradora 2 en 1 de Würth es una herramienta versátil que permite alternar fácilmente entre funciones de soplado y aspiración. Su diseño robusto y sin partes móviles internas evita el desgaste, lo que garantiza una larga vida útil. El cuerpo de la pistola es resistente al aceite y a la gasolina, lo que la hace apta para entornos exigentes. Con un peso de solo 0,70 kg, es liviana y fácil de maniobrar. Opera con aire comprimido regulado a un máximo de 6,3 bar y se conecta mediante racor de 1/4”. Es compatible con una línea de suministro de aire de 9 mm. Se adapta a una amplia variedad de materiales, incluyendo astillas de madera, serrín, metal, vidrio y partículas húmedas.

Usos

Se utiliza para tareas de limpieza en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial, carpinterías, metalúrgicas y espacios donde se acumulan residuos sólidos o húmedos. Es ideal para remover polvo, virutas, astillas y suciedad en zonas de difícil acceso.

Características

La herramienta tiene una longitud de manguera de 132 cm, consumo de aire de 95 l/min, presión de trabajo de 6,3 bar, encastre de racor de 1/4” y peso de 0,70 kg.

Aplicaciones

Está indicada para superficies con residuos como madera, metal, vidrio y otros materiales. Puede aplicarse en bancos de trabajo, maquinaria, pisos industriales, zonas de corte, armado o reparación, y en cualquier entorno donde se requiera limpieza rápida y eficiente.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para limpieza industrial sin necesidad de energía eléctrica. Su bajo peso facilita el uso prolongado sin fatiga. El cambio rápido entre funciones de soplado y aspiración mejora la productividad. Su resistencia a combustibles y aceites permite trabajar en entornos exigentes sin comprometer la herramienta.

Importante, a tener en cuenta

Operar en modo aspiración únicamente con la bolsa para polvo original, sujeta correctamente con abrazadera. No exceder la presión máxima de 6,3 bar. Utilizar siempre equipo de protección personal durante su uso. Asegurar que la línea de aire tenga un diámetro de 9 mm para un funcionamiento óptimo.

Tabla de datos

Característica Detalle
Código 90714 92 40
Longitud de manguera 132 cm
Consumo de aire 95 l/min
Presión de aire 6,3 bar
Encastre de racor 1/4”
Peso 0,70 kg

También te puede interesar

También te puede interesar