Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

HHS DRY LUBE 400 ML

Código 90893 106 6 | Peso 0.35Kg. | Vto. 30/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Lubricante seco en aerosol con base de cera sintética y PTFE, diseñado para ofrecer alta resistencia a la fuerza centrífuga y excelente penetración en piezas móviles. No se licua con la fuerza centrífuga.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 49.533,77
12
$ 46.230,47
7% OFF
24
$ 42.928,38
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa HHS Drylube de Würth es un lubricante seco formulado con cera sintética y PTFE, que forma una película resistente y seca sobre las superficies tratadas. Su composición permite una penetración profunda entre componentes, incluso en espacios muy estrechos, asegurando una lubricación duradera y eficaz. Es compatible con materiales plásticos, no corroe superficies pintadas y ofrece protección contra salpicaduras, agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas. Su color es amarillo y soporta temperaturas de funcionamiento entre -30 °C y +100 °C, con picos temporales de hasta +180 °C. No se pega la tierra y el polvo.

Usos

Ideal para lubricar piezas móviles sometidas a fricción, como cadenas de motocicletas y demás cadenas de alta velocidad, cables de acero, mecanismos de máquinas industriales, sistemas de transmisión y componentes con anillos O-ring y X-ring. Se recomienda su uso en mantenimiento preventivo y correctivo, especialmente en entornos donde la lubricación tradicional se pierde por rotación o exposición.

Características

Cera sintética seca con PTFE. Alta resistencia a la fuerza centrífuga. Gran capacidad de penetración. Compatible con plásticos y superficies pintadas. No contiene silicona, resina ni ácido. Resistente a salpicaduras, agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas. Rango de temperatura: -30 °C a +100 °C (hasta +180 °C temporalmente). Color: amarillo.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas, plásticas y pintadas, en componentes como cadenas, cables, engranajes, rodamientos, guías, poleas y sistemas de transmisión. Es apto para maquinaria industrial, automotriz, agrícola, minera y de transporte.

Beneficios

Evita el desperdicio de material en piezas rotativas, no se derrama, y reduce la adhesión de polvo. Proporciona excelente protección contra la corrosión y mantiene la elasticidad de los anillos O-ring y X-ring. Su fórmula seca permite una lubricación limpia y duradera, sin residuos pegajosos, lo que lo convierte en una solución eficiente y confiable para entornos exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso sin realizar pruebas previas en condiciones específicas de aplicación, almacenamiento y procesamiento. Se debe controlar la tensión y holgura de las cadenas durante el mantenimiento. El producto no sustituye el control técnico del sistema donde se aplica. No se aceptan reclamos por uso fuera de las condiciones recomendadas.

También te puede interesar

También te puede interesar