Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA LIQUIDA SPRAY 300ML

Código 90893 870 320 | Peso 0.28Kg. | Vto. 10/02/2030
Embalaje de 1 unidades
Grasa Líquida Spray es un lubricante en aerosol formulado con copolímeros que garantizan una excelente adherencia en superficies verticales y una lubricación duradera en puntos de fricción. 300ML
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 15.599,32
6
$ 14.558,72
7% OFF
12
$ 13.519,33
13% OFF
Calificación:

Detalles del producto

Este producto es una grasa líquida y altamente adhesiva en formato spray, diseñada para aplicaciones exigentes en superficies verticales y zonas de difícil acceso. Su formulación con aceites minerales y copolímeros permite formar una película resistente que soporta carga, presión y rotación, manteniendo la lubricación entre superficies metálicas o plásticas en movimiento. Opera en un rango de temperatura de -5°C a +110°C, y su presentación en aerosol facilita una aplicación precisa y controlada.

Usos

Se utiliza para lubricar partes móviles en automóviles, camiones, maquinaria de construcción, autoelevadores, motocicletas, tractores y máquinas de jardín. Es ideal para procesos donde hay fricción entre superficies metal-metal o plástico-metal, proporcionando una lubricación de larga duración.

Características

Grasa líquida con base solvente, de apariencia transparente y olor característico. Es insoluble en agua y altamente inflamable. Forma una película duradera que se adhiere firmemente a la superficie aplicada. Su rango de operación va de -5°C a +110°C.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas o plásticas en movimiento, especialmente en mecanismos expuestos a carga, presión o rotación. Cadenas, cintas transportadoras, ejes, etc . Su adherencia lo hace apto para superficies verticales, evitando el escurrimiento del producto.

Beneficios

Ofrece una lubricación prolongada en condiciones exigentes, incluso en superficies verticales. Su resistencia a la presión y rotación lo convierte en una solución confiable para mantenimiento industrial y automotriz. El formato en aerosol permite una aplicación rápida, limpia y precisa, reduciendo el desperdicio y el tiempo de intervención.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar