Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA DE CAVIDADES WURTH 200 ML.

Código 90893 224 920 | Peso 0.24Kg. | Vto. 24/02/2028
Embalaje de 1 unidades
Grasa blanca en aerosol para cavidades, con excelente resistencia al agua, la temperatura y la corrosión. Ideal para lubricación y protección de piezas metálicas expuestas o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 23.089,22
12
$ 21.550,10
7% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa de cavidades Würth es una grasa blanca en aerosol, formulada a base de jabón de litio y aditivos especiales, diseñada para ofrecer una lubricación duradera y protección anticorrosiva en múltiples aplicaciones industriales y automotrices. No es líquida, no contiene silicona y es estable en ambientes húmedos y bajo presiones extremas. Soporta temperaturas desde -35 °C hasta 135 °C, y hasta +90 °C en contacto con agua caliente. Es apta para contacto accidental con alimentos en entornos industriales. Su fórmula no tóxica y resistente al agua la convierte en una solución confiable para proteger superficies metálicas, incluso pintadas, contra la herrumbre y el desgaste.

Usos

Se utiliza para lubricar y proteger componentes mecánicos como rodamientos, cadenas, bisagras, ejes, cables, manijas, techos y portaequipajes. También es ideal para la protección interna de cavidades en vehículos, como cajas de aire, puertas y laterales, así como en cintas transportadoras y trabas de puertas.

Características

Grasa blanca en aerosol de 200 ml. No tóxica, sin silicona, no líquida. A base de jabón de litio. Resistente al agua fría y caliente (+90 °C), y a temperaturas extremas (-35 °C a 135 °C). Estable bajo presión y en ambientes húmedos. Apta para contacto accidental con alimentos (uso industrial). Lubricante y anticorrosiva.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas con o sin pintura, en ambientes húmedos o expuestos a agua fría o caliente. Es apta para uso en chapas, cavidades de autos, piezas móviles y mecanismos que requieran lubricación y protección contra la corrosión.

Beneficios

Lubrica por más tiempo sin ser arrastrada por el agua. Protege contra la herrumbre incluso en condiciones exigentes. No daña superficies pintadas. Su formato en aerosol permite una aplicación precisa y práctica, incluso en zonas de difícil acceso. Apta para múltiples usos, lo que reduce la necesidad de productos específicos para cada aplicación.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar directamente sobre la superficie a proteger o lubricar. En el caso de rodamientos, se recomienda una aplicación abundante para asegurar una cobertura completa. Producto para uso profesional. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

También te puede interesar

También te puede interesar