UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA AEROSOL HHS LUBE 500 ML

Código 90893 106 5 | Peso 0.44Kg. | Vto. 01/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa sintética consistente en aerosol de larga duración, con tecnología OMC2, diseñada para lubricar piezas expuestas a la intemperie, suciedad y altas presiones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 67.248,17
12
$ 62.765,12
7% OFF
24
$ 58.282,07
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La HHS Lube de Würth es una grasa sintética consistente en aerosol, formulada con tecnología OMC2 que suaviza microscópicamente las superficies metálicas, reduciendo el desgaste por fricción y prolongando la vida útil de los componentes. Su base química es grasa lítica con aditivos, de color verde ópalo, clase NLGI 2. Es altamente resistente a salpicaduras, agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas, y soporta temperaturas desde -25 °C hasta +150 °C, con picos temporales de hasta +170 °C. No contiene silicona, resinas ni ácidos, y ofrece excelente protección contra la corrosión, oxidación y vibraciones.

Usos

Se utiliza para lubricar componentes sometidos a condiciones exigentes como suciedad, humedad, presión y exposición ambiental. Es ideal para mantenimiento preventivo y correctivo en maquinaria industrial, automotriz, agrícola, minera y de transporte, especialmente en zonas donde la lubricación tradicional se ve comprometida.

Características

Grasa lítica con aditivos. Color verde ópalo. Clase NLGI 2 (DIN 51818). Penetración: 280 (1/10 mm) (DIN 51804). Resistencia al agua: 1-90 (DIN 51807-T1). Protección anticorrosiva: Grado 0 (DIN 51802). Estabilidad de cizallamiento: 10. Rango de temperatura: -25 °C a +150 °C (hasta +170 °C temporalmente). Libre de silicona, resinas y ácidos. Tecnología OMC2 para suavizado de superficies metálicas.

Aplicaciones

Se aplica sobre poleas, engranajes, cables de acero, cadenas, muelles de tensión, cojinetes antifricción y otras piezas móviles metálicas expuestas a la intemperie. Forma un collar de sellado que impide el ingreso de humedad y partículas, asegurando una lubricación prolongada.

Beneficios

Ofrece excelente lubricación en condiciones extremas, con alta resistencia a presión, humedad y suciedad. Prolonga los intervalos de lubricación, reduce el desgaste y la temperatura en zonas de fricción, mejora la amortiguación de ruidos y vibraciones, y garantiza una protección constante contra la corrosión. Su fórmula permite una aplicación limpia y duradera, incluso en ambientes agresivos.

Importante, a tener en cuenta

Estas instrucciones son recomendaciones basadas en experiencia práctica. Se sugiere realizar pruebas previas según las condiciones específicas de aplicación, almacenamiento y procesamiento. La grasa forma un sello que impide el ingreso de suciedad, por lo que las futuras lubricaciones deben realizarse únicamente limpiando la zona. No se aceptan reclamos por usos fuera de las condiciones recomendadas.

También te puede interesar

También te puede interesar