Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA BLANCA CON PTFE 400ML

Código 90893 106 7 | Peso 0.35Kg. | Vto. 11/06/2027
Embalaje de 1 unidades
Grasa blanca con PTFE en aerosol para lubricación de larga duración, resistente a humedad, suciedad y condiciones exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 62.693,73
12
$ 58.514,39
7% OFF
24
$ 54.335,05
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

HHS Grease de Würth es una grasa blanca de alta calidad, formulada con PTFE (politetrafluoroetileno) para ofrecer lubricación prolongada y protección confiable en trabajos de mantenimiento e inspección. Su composición crea un sello que evita la penetración de humedad y partículas, prolongando los intervalos entre lubricaciones. Ofrece excelente compatibilidad con plásticos, es neutra en superficies pintadas y soporta condiciones adversas como salpicaduras de agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas. Su pigmentación blanca facilita la identificación de los puntos lubricados durante el mantenimiento.

Usos

Se utiliza para lubricar juntas, rieles, guías deslizantes y componentes sometidos a fricción en entornos industriales, automotrices y de mantenimiento general.

Características

Grasa blanca en aerosol de 400 ml. Contiene PTFE para lubricación de emergencia. Rango de temperatura: -15 °C a +130 °C (hasta +200 °C temporalmente). Resistente a salpicaduras de agua, agua salada, ácidos débiles y soluciones alcalinas. No daña plásticos ni gomas. No contiene silicona, resinas ni ácidos. Color: blanco brillante.

Aplicaciones

Apta para piezas metálicas, plásticos y superficies pintadas. Ideal para mecanismos expuestos a humedad, polvo y condiciones agresivas.

Beneficios

Lubricación duradera, protección contra corrosión, excelente sellado frente a humedad y suciedad, alta estabilidad térmica y compatibilidad con diversos materiales. Reduce la frecuencia de mantenimiento y asegura un funcionamiento confiable.

Importante, a tener en cuenta

Agitar antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Producto para uso profesional.

También te puede interesar

También te puede interesar