UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

COBRE

Código 90893800 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Grasa de cobre adhesivo en pasta y aerosol, resistente a altas temperaturas y presiones. Ideal para lubricar, desmontar y proteger piezas metálicas frente a la corrosión y a las altas temperaturas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación
EN AEROSOL EN PASTA
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El CU 800 de Würth es un compuesto de cobre adhesivo disponible en formato pasta y aerosol, formulado con grasa semi sintética y metal blando. Su color característico es cobre, con una densidad de 1,1 g/cm³ y olor típico. Está diseñado para soportar temperaturas extremas, desde -40°C (en aerosol) hasta 1200°C, y ofrece un punto intermitente mínimo de 250°C en pasta y 200°C en aerosol. Libre de AOX y silicona, este producto proporciona lubricación duradera y protección contra fogonazos, soldaduras en frío o por óxido, desgaste, corrosión y fricción. Además, su contenido de cobre le otorga buena conductividad eléctrica.

Usos

Se utiliza para facilitar el desmontaje de piezas sometidas a altas temperaturas y presiones, prevenir el agarrotamiento por calentamiento, mejorar la conductividad eléctrica en conexiones, y proteger superficies metálicas en procesos de mantenimiento industrial, automotriz, minero y petrolero. Es ideal para trabajos de lubricación, protección anticorrosiva y recuperación de roscas barridas.

Características

Resiste temperaturas de hasta 1200°C y altas presiones. Posee efecto lubricante prolongado y propiedades protectoras contra diversos tipos de desgaste y corrosión. Buena conductividad eléctrica gracias al cobre. Libre de AOX y silicona. Disponible en pasta (1000 g) y aerosol (300 ml).

Aplicaciones

Puede aplicarse como pasta antiengrane para evitar que se suelden las piezas por temperatura, elementos de sujeción, piezas sueltas, polos y bornes de batería, boquillas de pistolas de soldadura, juntas de estanqueidad, masas de ruedas, roscas, tornillos de escape y tapa de cilindro, bujías, cojinetes, articulaciones y superficies deslizantes. Compatible con materiales metálicos y componentes sometidos a fricción o calor.

Beneficios

Ofrece una solución eficaz para evitar el agarrotamiento de piezas, facilitar el desmontaje, mejorar la conductividad en conexiones eléctricas y prolongar la vida útil de componentes expuestos a condiciones extremas. Su resistencia térmica y capacidad de protección lo convierten en una opción confiable frente a productos convencionales.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar sobre superficies calientes o en funcionamiento. Almacenar en lugar fresco y seco. Evitar el contacto con alimentos o zonas sensibles. Utilizar en ambientes ventilados. No contiene AOX ni silicona, lo que lo hace apto para múltiples aplicaciones sin dejar residuos perjudiciales.