Se utiliza en tareas de mantenimiento, reparación y montaje de componentes mecánicos, especialmente en líneas de producción, talleres metalúrgicos, automotrices, y en el sector de transporte y maquinaria pesada. Es ideal para trabajos donde se requiere colocar retenes o rodamientos sin comprometer su integridad.
Incluye nueve discos con medidas que van desde 39,8 mm hasta 80,8 mm, más un mango para su montaje. Los discos se ensamblan fácilmente al mango, permitiendo aplicar presión o pequeños golpes con martillo de punta plástica o goma para asegurar el ajuste. Se entrega en caja plástica moldeada para facilitar su organización y transporte.
Puede aplicarse sobre carcasas metálicas, alojamientos de rodamientos, tapas de motor, cajas de transmisión, sistemas de suspensión, y cualquier superficie donde se instalen retenes o rodamientos de los diámetros incluidos en el set.
Evita daños en los retenes y rodamientos durante su instalación, lo que prolonga la vida útil de los componentes. Ahorra tiempo en el proceso de montaje y reduce el riesgo de errores. Su variedad de medidas lo hace versátil para múltiples aplicaciones industriales y automotrices.
Para asegurar un ajuste correcto y evitar daños, se recomienda utilizar martillos de punta plástica o goma (por ejemplo, Código 90715 72 35). No utilizar martillos metálicos. Verificar siempre que el disco seleccionado coincida con el diámetro del retén o rodamiento a instalar.
| N° | Diámetro (mm) |
| 1 | 39,80 |
| 2 | 44,50 |
| 3 | 49,90 |
| 4 | 59,00 |
| 5 | 62,70 |
| 6 | 64,90 |
| 7 | 71,90 |
| 8 | 76,10 |
| 9 | 80,80 |
| 10 | Mango |