UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA C/DISULFURO DE MOLIBDENO 1K

Código 90893 530 | Peso 1.16Kg. | Vto. 01/07/2030
Embalaje de 1 unidades
Grasa de alta prestación formulada con bisulfuro de molibdeno, diseñada para la lubricación eficiente y duradera de bujes y rodamientos sometidos a condiciones extremas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 123.916,10 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La grasa WGF 130 es una grasa saponificada de litio con aditivos de bisulfuro de molibdeno (MOS2), que proporciona una lubricación superior en componentes sometidos a cargas elevadas, impactos y condiciones severas. Su composición asegura una película protectora que reduce el desgaste y mejora la vida útil de las piezas, incluso en ambientes con altas presiones y temperaturas extremas. Presenta excelente adherencia y resistencia a la oxidación, garantizando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y automotrices.

Usos

Se utiliza para la lubricación de rodamientos, bujes, guías, articulaciones, ejes ranurados y componentes expuestos a compresiones superficiales y golpes fuertes. Es ideal para trabajos en maquinaria pesada, equipos industriales, sistemas de transmisión y aplicaciones donde se requiere alta resistencia al desgaste.

Características

Grasa saponificada de litio con bisulfuro de molibdeno (MOS2). Lubricación duradera en superficies sometidas a esfuerzos elevados. Mejora las condiciones de rodaje y reduce la fricción. Resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +130 °C, con picos de hasta +150 °C. Color negro. Presentación en envase de 1000 g.

Aplicaciones

Aplicable en superficies metálicas sometidas a fricción y rodadura, como rodamientos, bujes y piezas móviles en equipos industriales, automotores, maquinaria agrícola, minera y petrolera. También se emplea en sistemas donde se necesita protección contra cargas extremas y temperaturas variables.

Beneficios

Ofrece una protección superior frente al desgaste y la corrosión, prolongando la vida útil de los componentes. Su capacidad para soportar cargas extremas y altas temperaturas la convierte en una opción confiable para entornos exigentes. Además, reduce costos de mantenimiento al minimizar fallas por fricción y oxidación. Resistente al agua. No se licua por la fuerza centrífuga.

Importante, a tener en cuenta

Almacenar en un lugar seco y protegido de contaminantes. Evitar la mezcla con otras grasas para no alterar sus propiedades. No aplicar en sistemas que requieran lubricantes fluidos. Mantener el envase cerrado para conservar la calidad del producto.

También te puede interesar

También te puede interesar