Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

EXTRACTOR C/BRAZOS AUTOAJUSTABLES 2T

Código 90714 523 102 | Peso 0.48Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Extractor universal reversible con sistema de brazos autoajustables, diseñado para facilitar el trabajo con una sola mano en tareas de extracción mecánica.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Toneladas
2 5 7
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este extractor cuenta con mordazas autoajustables y sistema de crique, lo que permite colocarlo y fijarlo con una sola mano, optimizando tiempos y esfuerzo en el trabajo. Su sistema de liberación con acople rápido permite cambiar fácilmente entre configuración externa e interna, y entre 3 y 2 mordazas. Fabricado en acero SAE 4140 y SAE 1045 con dureza de hasta 43 HRC, ofrece una resistencia superior para aplicaciones de alto torque. Las mordazas de ángulo ajustable aseguran una posición fija de la mandíbula, brindando mayor comodidad y precisión durante el uso.

Usos

Se utiliza para la extracción de poleas, engranajes, rodamientos y piezas ajustadas en ejes o alojamientos. Ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y servicios técnicos.

Características

Mordazas autoajustables con sistema de crique. Configuración reversible: interna/externa y 2 o 3 mordazas. Fabricado en acero SAE 4140 y SAE 1045. Dureza de hasta 43 HRC. Terminación satinada y pavonada. Ángulo ajustable de las mordazas. Capacidad de hasta 2 toneladas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre piezas metálicas como acero, hierro y componentes mecánicos en general. Es apto para superficies internas y externas, gracias a su configuración reversible, y se adapta a distintos diámetros de trabajo.

Beneficios

Permite trabajar con una sola mano, lo que agiliza el proceso y mejora la ergonomía. Su sistema de cambio rápido de configuración lo hace versátil para múltiples tareas. La alta dureza de sus materiales garantiza durabilidad y resistencia en trabajos exigentes. El diseño de mordazas ajustables mejora la precisión y seguridad en la extracción.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Código 90714 523 102 90714 523 105 90714 523 107
Capacidad 2 Toneladas 5 Toneladas 7 Toneladas
Diámetro mínimo y máximo 13 - 76 mm 25 - 127 mm 127 - 229 mm
Material brazos Acero SAE 4140 Acero SAE 4140 Acero SAE 4140
Dureza brazos 43 HRC 43 HRC 43 HRC
Longitud brazos 90 mm 133 mm 205 mm
Terminación brazos Satinado Satinado Satinado
Material cuerpo Acero SAE 1045 Acero SAE 1045 Acero SAE 1045
Dureza cuerpo 40 HRC 40 HRC 40 HRC
Espesor cuerpo 15 mm 20 mm 20 mm
Longitud cuerpo 65 mm 96 mm 152 mm
Terminación cuerpo Pavonado Pavonado Pavonado
Material tornillo central Acero al carbono Acero al carbono Acero al carbono
Tamaño tornillo central 13 x 121 mm 19 x 216 mm 19 x 310 mm
Terminación tornillo central Pavonado Pavonado Pavonado