Está diseñada para lubricar piezas y mecanismos sometidos a grandes cargas, como rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias, collarines, rieles, guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para cojinetes de rodillos y de resbalamiento con alta fricción deslizante, presentes en vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria industrial y de construcción.
Base química: Litio Color: Negro grisáceo Clase NLGI: 2 (DIN 51818) Temperatura de trabajo: -30 °C a 130 °C (picos de 150 °C) Viscosidad del aceite base a 40 °C: 300 mm²/s Punto de gota: 180 °C (DIN ISO 2137) Valor de penetración: 280 (DIN ISO 2137) Penetración contra la corrosión: 0 (DIN 51802) Carga de soldadura VKA: 2600 N (21 350) Código DIN: KPF 2N-20
Apta para rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta, tales como los que se encuentran en todo tipo de vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial.
Ofrece excelente resistencia mecánica y propiedades antidesgaste, lo que prolonga la vida útil de los componentes. Su formulación con MoS₂ mejora la lubricación bajo condiciones extremas. Repele eficazmente polvo, suciedad y agua, lo que la hace ideal para ambientes exigentes. Resistente a fuerza centrifugas (no se licúa) presentación en cartucho plástico evita el escurrimiento a altas temperaturas, facilitando su almacenamiento y aplicación.
Las grasas se suministran en cartuchos plásticos que deben guardarse en posición vertical, en lugares frescos y secos. Es fundamental consultar las instrucciones de mantenimiento del fabricante del vehículo, maquinaria o ensamblaje antes de su aplicación. Producto para uso profesional únicamente. Mantener fuera del alcance de niños y animales.
| Base Química | litio |
| Color | Negro grisáceo |
| Contenido | 400 ml (pull off) |
| Clase NLGI (DIN51818) | 2 |
| Temperatura de trabajo | -30°C hasta +130°C (picos 150°C) |
| Viscosidad de aceite base 40°C | 300 mm2 / s |
| Punto de gota (DIN ISO 2137) | 180°C |
| Valor de penetración (DIN ISO 2137) | 280 |
| FSK Ensayo encor DIN 51802 | 0 |
| VKA Carga a soldadura | 2600 N |
| codigo DIN 51 502 | KPF 2N-20 |