Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

GRASA MULTIPROPOSITO II

Código 90893 871 1 | Peso 0.43Kg. | Vto. 23/05/2030
Embalaje de 1 unidades
Grasa lubricante multipropósito a base de litio, con bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y aditivos EP, diseñada para resistir altas presiones y ofrecer excelente protección contra el desgaste y la corrosión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 50.778,86
12
$ 47.394,49
7% OFF
24
$ 44.008,91
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Grasa de litio Multipropósito de Würth es una formulación de alta calidad compuesta por una base de litio, bisulfuro de molibdeno (MoS₂) y aditivos de presión extrema (EP). Su color negro grisáceo y su consistencia NLGI 2 la hacen ideal para aplicaciones exigentes. Posee una excelente resistencia mecánica, propiedades antidesgaste y capacidad para repeler polvo, suciedad y agua. Su punto de gota es de 180 °C, y soporta temperaturas de trabajo desde -30 °C hasta 130 °C, con picos de hasta 150 °C. Se presenta en cartuchos plásticos de 400 g que evitan el escurrimiento a altas temperaturas.

Usos

Está diseñada para lubricar piezas y mecanismos sometidos a grandes cargas, como rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias, collarines, rieles, guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para cojinetes de rodillos y de resbalamiento con alta fricción deslizante, presentes en vehículos, maquinaria agrícola, maquinaria industrial y de construcción.

Características

Base química: Litio Color: Negro grisáceo Clase NLGI: 2 (DIN 51818) Temperatura de trabajo: -30 °C a 130 °C (picos de 150 °C) Viscosidad del aceite base a 40 °C: 300 mm²/s Punto de gota: 180 °C (DIN ISO 2137) Valor de penetración: 280 (DIN ISO 2137) Penetración contra la corrosión: 0 (DIN 51802) Carga de soldadura VKA: 2600 N (21 350) Código DIN: KPF 2N-20

Aplicaciones

Apta para rodamientos de bola, ejes, juntas giratorias y collarines, rieles y guías deslizantes, ejes ranurados, barras de unión, bisagras y equipos hidráulicos. También es apta para la lubricación de cojinetes de rodillos y de resbalamiento con una proporción de fricción deslizante relativamente alta, tales como los que se encuentran en todo tipo de vehículos, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y maquinaria industrial.

Beneficios

Ofrece excelente resistencia mecánica y propiedades antidesgaste, lo que prolonga la vida útil de los componentes. Su formulación con MoS₂ mejora la lubricación bajo condiciones extremas. Repele eficazmente polvo, suciedad y agua, lo que la hace ideal para ambientes exigentes. Resistente a fuerza centrifugas (no se licúa) presentación en cartucho plástico evita el escurrimiento a altas temperaturas, facilitando su almacenamiento y aplicación.

Importante, a tener en cuenta

Las grasas se suministran en cartuchos plásticos que deben guardarse en posición vertical, en lugares frescos y secos. Es fundamental consultar las instrucciones de mantenimiento del fabricante del vehículo, maquinaria o ensamblaje antes de su aplicación. Producto para uso profesional únicamente. Mantener fuera del alcance de niños y animales.

También te puede interesar

También te puede interesar